絞り込み
ブランド
- ノボル電機
- モノタロウ(266)
- ホンダ(18,100)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- SHIMANO(シマノ)(2,095)
- ユニット(1,462)
- カツイチ(1,276)
- 光(993)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
- エスコ(947)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- つくし工房(813)
- マリンテック(811)
- 日本緑十字社(745)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
- ヤマリア(YAMASHITA)(485)
- TRUSCO(477)
- ブロードウォッチ(415)
- TOA(412)
- Maritime Progress(409)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)
ノボル電機(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。全長(mm)約253質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
ダイナミック型フレキマイク
ノボル電機¥12,980税込¥14,2781台当日出荷フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができますトラスコ品番149-0936質量(g)340インピーダンス500Ω(不平衡)コード2mプラグ単頭プラグ
レイニーメガホン 防水タイプ(15W)
ノボル電機(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)種類ハンドタイプ口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流
かる~いホン
ノボル電機(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用付属品取扱説明書(保証書付)材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)最大出力(W)6口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください定格出力(W)4.5使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
車載用拡声装置 スピーカー
ノボル電機¥9,698税込¥10,6681台当日出荷車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。トラスコ品番149-0948全長(mm)188材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製質量(g)900定格出力(W)10口径(mm)225×140色(本体)グレー
ショルダー型メガホン
ノボル電機(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…トラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)色アイボリーホワイト種類ショルダーメガホン最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950
小型船舶用スピーカー
ノボル電機¥7,998税込¥8,7981台当日出荷27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コードはキャブタイヤコード5m付です。付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)155質量(kg)1口径(mm)154×140定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様入力回路数MIC 600Ω
防水型マイクロホン
ノボル電機¥9,998税込¥10,9981台当日出荷防水型マイクロホン形状ハンド型質量(kg)0.27色メタリックグリーンコードなし寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)65×137×41インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5
構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー
ノボル電機¥9,598~税込¥10,558~1台翌日出荷から4日以内出荷マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。用途規模に合わせた業務放送に最適です。材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
5W8Ω 船舶用スピーカー
ノボル電機¥7,798税込¥8,5781台7日以内出荷船舶用スピーカー5W用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:154×140全長(mm)155質量(kg)1色グレーコード長さ(m)5定格入力(W)5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)定格:8防水性IPX5
卓上型ダイナミックマイクロホン 卓上型マイク
ノボル電機¥6,498税込¥7,1481本当日出荷ロック式ト―クスイッチ付で、ボタンを押し続ける必要のない放送用マイクです。トラスコ品番813-6725幅(mm)67高さ(mm)162質量(g)540奥行(mm)155
レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ
ノボル電機¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から7日以内出荷保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など種類ハンドタイプ保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2使用電池単三電池×6本ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
ノボル製 デジタルアンプ
ノボル電機¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。ダイナミックマイクロホン付。仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)12定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84防水性屋内仕様
ノボル製 デジタルアンプ
ノボル電機¥16,980税込¥18,6781式当日出荷消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84マイクロホンMC-0127防水性屋内仕様
第四種汽笛
ノボル電機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。全長(mm)293質量(kg)2.8周波数(Hz)650電圧(V)DC23~30スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5入力(W)30口径(mm)280×180インピーダンス(Ω)16防水性屋外仕様
小型船舶用スピーカー
ノボル電機¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。天井付け壁付けどちらも可能な、パネルタイプのホーンスピーカです。狭いキャビン内での無線機のモニタースピーカとして最適です。耐候性に優れたASA樹脂を本体に採用。ネジ類はステンレス鋼製を採用しました。SUSタッピングビス付き付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)38質量(kg)0.5口径(mm)130定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋内仕様
SDカード搭載アンプ
ノボル電機¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷SSDカード及びSDHCカードを使用して音声データを繰り返し放送することができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。音楽・メッセージはパソコンを使って、SDカード及びSDHCカードに書き込みます。メッセージは10メッセージまで入ります。対応している拡張子は「mp3,wma,m4a」となります。。曲はダイヤル式で分かりやすく、曲目の切替はとても簡単です。CDSD放送音量を自動的に減衰させるミュート機能を標準装備しています。また、減衰量を調整することも出来ます。L字型プラグ付ダイナミックマイクを一個付属しております。付属品ダイナミックマイクロホン質量(kg)1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×164インピーダンス(Ω)負荷:4~16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1(標準ジャック)
第五種汽笛
ノボル電機¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷日本小型船舶検査機構認定品。全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。配線はバッテリーと電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。長期間使用に耐える材質を採用しています。ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。全長(mm)220質量(kg)1周波数(Hz)650±50電源コード(m)5音圧(dB/m)A特性において 110以上/1口径(mm)154×140防水性屋外仕様
小型船舶用スピーカー
ノボル電機¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コード約60cm付き付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)188質量(kg)0.9口径(mm)225×140定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様
防水型マイクロホン 10mコード付
ノボル電機¥21,980税込¥24,1781台50日以内出荷防水型マイクロホン 10mコード付形状ハンド型質量(kg)0.97色メタリックグリーンコード長さ(m)ストレートコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)65×137×41インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5
防水型マイクロホン 10mコード付
ノボル電機¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷防水型マイクロホン 10mコード付形状ハンド型質量(kg)0.62色ブラックコード長さ(m)ストレートコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)63×131.5×41.5インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5/IPX7
スピーカー FH-585
ノボル電機¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)質量(kg)約2奥行(mm)180定格出力(W)5電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)音圧レベル(dB)109口径(mm)140×140回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
小型船舶用アンプ MA-10CD
ノボル電機¥67,980税込¥74,7781台6日以内出荷DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上質量(kg)約2.1使用温度範囲(℃)-10~+50接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V)機能時計:カーステレオに内蔵周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡消費電流(A)1.0(定格出力時)外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)使用電圧範囲(V)DC20~32インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル入力回路数MIC 600Ω×1
ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売)
ノボル電機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品トラスコ品番305-6937全長(mm)344質量(kg)1.25種類ハンドタイプ電源単2×6本定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
ノボル製 デジタルアンプ 24V用 マイクなし
ノボル電機¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.56電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120防水性屋内仕様
ノボル製 デジタルアンプ 12V用
ノボル電機¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.56電圧(V)12定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120防水性屋内仕様
小型船舶用アンプ
ノボル電機¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー質量(kg)2.9電圧(V)24定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185インピーダンス(Ω)負荷:330防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
小型船舶用アンプ
ノボル電機¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー質量(kg)2.1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185インピーダンス(Ω)負荷:4防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
スマホ拡声ホン
ノボル電機¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷Bluetoothでスマホとペアリング、ハンドセットで通話と放送ができる。スピーカーは2系統接続可能。系統ごとにボリューム調整可能。作業中に着信があってもスピーカーから着信音が流れるのでハンドセットで素早く通話ができる。スマホに入っている聞きたい音楽をスピーカーから流して楽しめる。放送スイッチで呼び出し放送が可能。スマホの充電が可能!スマホ充電用USB端子装備なので本体から充電できます。別途充電器は不要です。※充電ケーブルは付属しません付属品取扱説明書、ネジ、ヒューズ、コネクタ付コード、カールコード電圧DC12V/24V質量(g)540定格出力(W)5消費電流(A)1.8寸法(縦×横×奥行)(mm)218×100×76(ハンドセット含む)
4.5W かる~いホン 黄
ノボル電機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防水型でメーカー従来型より30%の軽量化用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に全長(mm)228質量(kg)0.4色イエロー/ブラック種類ハンドタイプ最大出力(W)6定格出力(W)4.5口径×高さH(mm)109×205使用電池単三型4本到達距離(m)160防水性IP66
防水型マイクロホン カールコード付
ノボル電機¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷防水型マイクロホン カールコード付形状ハンド型質量(kg)0.22色ブラックコード長さ(m)カールコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)63×131.5×41.5インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5/IPX7
30W330Ω 船舶用スピーカー
ノボル電機¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷船舶用スピーカー30W用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:280×180全長(mm)307質量(kg)3.7色ライトグレーコード長さ(m)1.5定格入力(W)30インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W)防水性IPX6
10W1kΩ 船舶用スピーカー
ノボル電機¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷船舶用スピーカー10W用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:225×140全長(mm)231質量(kg)1.2色ブルーグリーンコード長さ(m)1.5インピーダンス定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)定格入力(W)10防水性IP56
スピーカー FH-582
ノボル電機¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)質量(kg)約1.2奥行(mm)186定格出力(W)2電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)音圧レベル(dB)105口径(mm)116×116回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
構内放送用 ラジオ体操・チャイム内蔵タイマー
ノボル電機¥85,980税込¥94,5781台当日出荷曜日ごとに設定した時間に、ラジオ体操、チャイム、メロディを流せます。用途タイマーは2曲まで選んで設定できます。トラスコ品番149-0946幅(mm)166全長(mm)330質量(kg)1.5高さ(mm)64奥行(mm)185
スターターメガホン
ノボル電機¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷内蔵音にピストル音を採用 メガホン兼スターターとしてご利用頂けます用途学校や運動イベントに。雨天や火薬の使えない屋内でも利用できます。トラスコ品番149-3165














































![26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097920-260929-02.jpg)
![26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097369-260929-02.jpg)
![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)