安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「タイマーチャイム」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台で3役のメロディータイマーです。 ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。 (内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲) 特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。) コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。 コンパクトな設計で設置場所を選びません。 幅広いアンプに対応可能です。 出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。 時刻修正が簡単です。 ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。 また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。 起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。 遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。 音量ボリュームは回路別にあります。 回路1・回路2で各々調整が可能です。
仕様プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度) 質量(kg)約1.5 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×約64 出力接点回路1又は回路2を設定時動作 外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。 回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷) 停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない 内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

曜日ごとに設定した時間に、ラジオ体操、チャイム、メロディを流せます。
用途タイマーは2曲まで選んで設定できます。 トラスコ品番149-0946 幅(mm)166 全長(mm)330 質量(kg)1.5 高さ(mm)64 奥行(mm)185
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷