安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ダイナミックマイク」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができます トラスコ品番149-0936 質量(g)340 インピーダンス500Ω(不平衡) コード2m プラグ単頭プラグ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ロック式ト―クスイッチ付で、ボタンを押し続ける必要のない放送用マイクです。
トラスコ品番813-6725 幅(mm)67 高さ(mm)162 質量(g)540 奥行(mm)155
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

SSDカード及びSDHCカードを使用して音声データを繰り返し放送することができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。音楽・メッセージはパソコンを使って、SDカード及びSDHCカードに書き込みます。メッセージは10メッセージまで入ります。対応している拡張子は「mp3,wma,m4a」となります。。曲はダイヤル式で分かりやすく、曲目の切替はとても簡単です。CDSD放送音量を自動的に減衰させるミュート機能を標準装備しています。また、減衰量を調整することも出来ます。L字型プラグ付ダイナミックマイクを一個付属しております。
付属品ダイナミックマイクロホン 質量(kg)1 電圧(V)24 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×164 インピーダンス(Ω)負荷:4~16 防水性屋内仕様 入力回路数MIC 600Ω×1(標準ジャック)
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

スイッチトークスイッチ:あり コードカール インピーダンス(Ω)500
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷