3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。 トラスコ品番149-0948 全長(mm)188 材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製 質量(g)900 定格出力(W)10 口径(mm)225×140 色(本体)グレー
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。 電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。 付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード 質量(kg)約0.59 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131 電源電圧(V)DC24 インピーダンス(Ω)(負荷)16 入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ノボル電機汽笛用アンプ
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード 質量(kg)0.6 電圧(V)24 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131 インピーダンス(Ω)負荷:16 防水性屋内仕様 入力回路数MIC 600Ω
1台
26,980 税込29,678
当日出荷