絞り込み
ブランド
  • ノボル電機
  • ノーブランド(20)
  • KOITO(小糸製作所)(13)
  • 岩崎製作所(33)
  • オーシャンライフ(10)
  • GSユアサ(2)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • 三信船舶電具(2)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
  • マリンテック(57)
  • 工進(33)
  • GoldenMean(ゴールデンミーン)(23)
  • 日本船具(22)
  • SEAFLO(シーフロ)(19)
  • 高階救命器具(18)
  • 報商製作所(12)
  • ナロック(NAROC)(10)
  • 伊吹工業(10)
  • DAIWA(ダイワ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「船舶用」の検索結果


リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 船舶用品
  • 小型船舶用信号紅炎
  • 小型船舶用
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船舶用マイクロホン ノボル電機船舶用マイクロホンノボル電機
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
スイッチトークスイッチ:ありコネクタなしインピーダンス(Ω)600/無指向性
第四種汽笛 ノボル電機第四種汽笛ノボル電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293質量(kg)2.8周波数(Hz)650電圧(V)DC23~30スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5入力(W)30口径(mm)280×180インピーダンス(Ω)16防水性屋外仕様
小型船舶用スピーカー ノボル電機小型船舶用スピーカーノボル電機
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。天井付け壁付けどちらも可能な、パネルタイプのホーンスピーカです。狭いキャビン内での無線機のモニタースピーカとして最適です。耐候性に優れたASA樹脂を本体に採用。ネジ類はステンレス鋼製を採用しました。SUSタッピングビス付き
付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)38質量(kg)0.5口径(mm)130定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋内仕様
小型船舶用スピーカー ノボル電機小型船舶用スピーカーノボル電機
7,898税込8,688
1台
8日以内出荷
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コードはキャブタイヤコード5m付です。
付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)155質量(kg)1口径(mm)154×140定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様入力回路数MIC 600Ω
小型船舶用アンプ ノボル電機小型船舶用アンプノボル電機
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.9電圧(V)24定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185インピーダンス(Ω)負荷:330防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
小型船舶用アンプ ノボル電機小型船舶用アンプノボル電機
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185インピーダンス(Ω)負荷:4防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
小型船舶用スピーカー ノボル電機小型船舶用スピーカーノボル電機
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コード約60cm付き
付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)188質量(kg)0.9口径(mm)225×140定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様
5W8Ω 船舶用スピーカー ノボル電機5W8Ω 船舶用スピーカーノボル電機
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷
船舶用スピーカー5W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:154×140全長(mm)155質量(kg)1グレーコード長さ(m)5定格入力(W)5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)定格:8防水性IPX5取扱説明書(2.27MB)
30W330Ω 船舶用スピーカー ノボル電機30W330Ω 船舶用スピーカーノボル電機
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
船舶用スピーカー30W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:280×180全長(mm)307質量(kg)3.7ライトグレーコード長さ(m)1.5定格入力(W)30インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W)防水性IPX6取扱説明書(2.84MB)
10W1kΩ 船舶用スピーカー ノボル電機10W1kΩ 船舶用スピーカーノボル電機
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
船舶用スピーカー10W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:225×140全長(mm)231質量(kg)1.2ブルーグリーンコード長さ(m)1.5インピーダンス定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)定格入力(W)10防水性IP56取扱説明書(2.84MB)
小型船舶用アンプ(CDプレーヤー付) MA-30CD ノボル電機小型船舶用アンプ(CDプレーヤー付) MA-30CDノボル電機
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した20t前後の小型貨物船や漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。 2 回路のスピーカーセレクター付です。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、4A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、4A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4質量(kg)約2.9使用温度範囲(℃)-10~+50接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×177入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)電源電圧(V)DC24バッテリー (標準電圧 DC28V)機能時計:カーステレオに内蔵、スピーカーセレクター機能付(2回路)周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡消費電流(A)2.0(定格出力時)外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)使用電圧範囲(V)DC20~32インピーダンス(Ω)負荷:330、マイク:600再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル入力回路数MIC 600Ω×1
小型船舶用アンプ MA-10CD ノボル電機小型船舶用アンプ MA-10CDノボル電機
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4質量(kg)約2.1使用温度範囲(℃)-10~+50接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V)機能時計:カーステレオに内蔵周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡消費電流(A)1.0(定格出力時)外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)使用電圧範囲(V)DC20~32インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル入力回路数MIC 600Ω×1
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら