11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く) 全長(mm)約253 種類ハンドタイプ 定格出力(W)6 保護等級IP66(JIS C 0920に準拠) 使用電池単三電池×6本 口径(mm)約150×135 ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ 全長(mm)300 質量(g)約780g(電池別) 口径(Φmm)200 定格出力(W)15 使用電池単三×10本 (別売) ストラップ長(mm)約400 防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠) 防水性防噴流
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など 種類ハンドタイプ 保護等級IP66(JIS C 0920に準拠) 輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2 使用電池単三電池×6本 ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
種類ハンドタイプ 仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品 トラスコ品番305-6937 全長(mm)344 質量(kg)1.25 電源単2×6本 定格出力(W)15 口径(mm)210 有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

防水型でメーカー従来型より30%の軽量化
用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に 全長(mm)228 質量(kg)0.4 イエロー/ブラック 種類ハンドタイプ 最大出力(W)6 定格出力(W)4.5 口径×高さH(mm)109×205 使用電池単三型4本 到達距離(m)160 防水性IP66 取扱説明書(2.24MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6 付属品取扱説明書(保証書付) 材質(外装)ASA樹脂 全長(mm)約228 高さ(mm)約205 質量(g)約400(乾電池を除く) 口径(Φmm)約109 表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください 定格出力(W)4.5 使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本 防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する) 耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
付属品U字金具 材質ネジ類ステンレス製 質量(kg)約1.2 定格出力(W)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186 入力回路:600Ω×1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 音圧レベル(dB)105
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
定格出力(W)5 音圧レベル(dB)109 回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ) 電源電圧(V)AC100 (50/60Hz) 口径(mm)140×140 奥行(mm)180 質量(kg)約2 関連資料(0.15MB) (0.1MB) 取扱説明書(1.98MB)
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製) 起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。
付属品U字金具 材質ネジ類ステンレス製 質量(kg)約2.0 定格出力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×180 入力回路:600Ω×1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器、リモート機能付 音圧レベル(dB)109
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
定格出力(W)2 音圧レベル(dB)105 回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ) 電源電圧(V)AC100 (50/60Hz) 口径(mm)116×116 奥行(mm)186 質量(kg)約1.2 関連資料(0.14MB) (0.1MB) 取扱説明書(1.98MB)
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

フラッシュがLEDになり、従来品(FH-691)と比べて消費電力が小さくなりました。 主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 光と音で知らせるフラッシュコールです。着信音だけでなく音声の呼び出しでもフラッシュが点滅します。 ビジネスホンの外線着信音や内線呼び出し音を、拡声と同時にフラッシュ光(白色)で知らせます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります) 騒音の大きい場所では、音と光で効果的にお知らせができます。 音量調節器が付いていますのでフラッシュ点滅だけも可能です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
種別ホーン型,防滴型 材質ネジ類ステンレス製 質量(kg)約1.5 定格出力(W)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×206 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 入力インピーダンス(Ω)-22dBV・600×1 周期閃光周期:0.6秒
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷