船舶用スピーカー10W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:225×140
全長(mm)231
質量(kg)1.2
色ブルーグリーン
コード長さ(m)1.5
インピーダンス定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)
定格入力(W)10
防水性IP56
取扱説明書(2.84MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。
電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。
付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード
質量(kg)約0.59
定格出力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131
電源電圧(V)DC24
インピーダンス(Ω)(負荷)16
入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
60Wの放送用アンプで広い工場や建物などに対応。
2系統の回線選択スイッチがついており系統別放送ができます。
リモートコントロールを備えております。
単頭プラグ、キャノンプラグに対応しているので形状を気にせず接続可能です。
ミュート回路を備えており、呼び出し時にBGMを自動で減衰します。
電源(V)AC100
出力REC OUT10kΩ×1・LINE OUT10kΩ×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×146×332
入力MIC 600Ω×4(標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC5 600Ω/LINE1 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC6 600Ω/LINE2 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、LINE3 10kΩ×1(RCAピンジャック)
スピーカー回線選択:2回路 LED表示
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)220
質量(kg)約1.2
色グレー
口径(Φmm)200
インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ
定格入力(W)10
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)231
質量(kg)約1.15
口径(Φmm)225×140
インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ
定格入力(W)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製
全長(mm)375
質量(kg)約4.0
口径(Φmm)360×225
インピーダンス0.33k・0.4k・0.5k・1kΩ
定格入力(W)30
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
船舶用スピーカー30W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:280×180
全長(mm)307
質量(kg)3.7
色ライトグレー
コード長さ(m)1.5
定格入力(W)30
インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W)
防水性IPX6
取扱説明書(2.84MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)370
質量(kg)約4.0
色グレー
口径(Φmm)390
インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ
定格入力(W)20
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製
全長(mm)375
質量(kg)約3.6
口径(Φmm)360×225
インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ
定格入力(W)20
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)290
質量(kg)約3.7
色グレー
口径(Φmm)310
インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ
定格入力(W)15
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製
全長(mm)307
質量(kg)約3.2
口径(Φmm)280×180
インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ
定格入力(W)15
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。