絞り込み
ブランド
  • 高階救命器具
  • モノタロウ(298)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,460)
  • グリーンクロス(2,337)
  • エスコ(2,297)
  • ユニット(2,163)
  • SHIMANO(シマノ)(1,918)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,141)
  • (1,026)
  • つくし工房(954)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](926)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(874)
  • マリンテック(858)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(548)
  • がまかつ Gamakatsu(527)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • 岩崎製作所(493)
  • 仙台銘板(491)
  • TRUSCO(489)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶用救命浮環 P-300 高階救命器具小型船舶用救命浮環 P-300高階救命器具
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約13.1仕様国土交通省型式承認品質量(g)約880外径(mm)550内径(mm)300
小型船舶用救命浮環 P-160 高階救命器具小型船舶用救命浮環 P-160高階救命器具
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約8.1仕様国土交通省型式承認品質量(g)約600外径(mm)395内径(mm)160
自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ 高階救命器具自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ高階救命器具
17,980税込19,778
1着
当日出荷から6日以内出荷
BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。 BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。 体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。 また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。 国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
仕様交換用ボンベキット:16HR6F適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A胴囲(cm)70~100浮力(kg)約9.0(初期浮力)生地ポリエステル420D
ボンベキット 高階救命器具ボンベキット高階救命器具
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ 高階救命器具大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ高階救命器具(1件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1着
当日出荷から8日以内出荷
最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。 小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。 様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg)約8.8(初期浮力)適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D生地ポリエステル300D
炭酸ガスボンベ 高階救命器具炭酸ガスボンベ高階救命器具(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(18g)
当日出荷
適合本体BSJ-2520RS
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A 高階救命器具小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A高階救命器具
8,798税込9,678
1着
欠品中
救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0仕様国土交通省型式承認品質量(g)約560胴回り(mm)(最大着用)1200
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS 高階救命器具小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS高階救命器具
5,798税込6,378
1着
6日以内出荷
体格の大きい人向け、通気性を重視した腰紐で固定するモデル
浮力(kg)約8.5仕様国土交通省型式承認品質量(g)約400胴回り(mm)(最大着用)1350
小型船舶用プラスチック黒球 高階救命器具小型船舶用プラスチック黒球高階救命器具
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途小型船舶の法定備品として搭載可能各種認証日本小型船舶検査機構(JCI)確認品番号製品:TK-PK、確認:第23号ブラック
スローローププロ 高階救命器具スローローププロ高階救命器具
7,998税込8,798
1個
欠品中
クイッククリップ「Quick clip」というクリーンラインを考えた取り付けループが付いた救助用スローロープ・プロは取り外し自由で扱いやすいフローティングロープです。 また、ベルト付帯用ループやワイドネックオープンが施されていて、フローティングバッグにも対応しています。
イエロー
子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 80~100cm, 体重: 10kg~15kg未満 高階救命器具子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 80~100cm, 体重: 10kg~15kg未満高階救命器具
7,188税込7,907
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約295適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A適応身長(cm)80~100浮力(kg)約5.8(初期浮力)適応体重(kg)10~15未満生地ポリエステル300D
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-24ARS 高階救命器具小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-24ARS高階救命器具
6,998税込7,698
1着
6日以内出荷から9日以内出荷
落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル
浮力(kg)約8.5仕様国土交通省型式承認品質量(g)約470胴回り(mm)(最大着用)1200
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器高階救命器具
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。
用途5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器材質発泡ポリエチレン
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA高階救命器具
6,698税込7,368
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A型式TK-210I型式承認番号第5432号適応身長(cm)80~100浮力(kg)初期浮力:6.0適応体重(kg)10~15未満仕様幼児用
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA高階救命器具
6,698税込7,368
1着
6日以内出荷
小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A型式TK-210Y型式承認番号第5434号適応身長(cm)120~140浮力(kg)初期浮力:約6.7適応体重(kg)25~40未満仕様小児用
手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ 高階救命器具手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ高階救命器具
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
BSJ-2300RSⅡは手動タイプの膨脹式ライフジャケットです。 手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。 手動索は引っかかって不意に膨脹しにくい位置に移動し、尚且つ膨脹が必要な時には確実に手動索が引ける位置になっています。
仕様交換用ボンベキット:18UML MKS適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A胴囲(cm)70~100浮力(kg)約10.5(初期浮力)生地ポリエステル420D
MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ 高階救命器具MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ高階救命器具
18,980税込20,878
1着
6日以内出荷
フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
浮力(kg)11.8以上
防災・水害備蓄用 ライフジャケット(救命胴衣) 高階救命器具防災・水害備蓄用 ライフジャケット(救命胴衣)高階救命器具
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
【防災備蓄向け】コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの保管に適しています。車のダッシュボードや本棚、引き出しなどに備蓄できます。備蓄する場合、1ケース20個入り(総重量約6kg)、女性でも運べます。(個別収納ケースW13cmxH18cmxD4.5cm) 【使い方はとても簡単】緊急時には、呼気を使い膨張させます。成人男性で30秒程度で膨らませることが可能です。着用も簡単です。(大人10回以上吹込み、子供20回以上吹込み) 【夜でも見つけやすいカラーリング】気室の色は視認性の高い蛍光グリーンの生地を採用しました。また、再帰反射材が2か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。 【長期保存が可能】真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。真空パックで清潔長期保存可能:高品質フィルムで密封する真空パックは、ほこり・汚れ・害虫・湿気(カビ)・酸化から商品を守り、清潔に長期保存可能です。(真空パックは手で簡単に開けられる) 【くり返し使用が可能】*気室(生地)に穴や傷が入っていないことを十分にご確認ください。
用途呼気で膨らませるタイプの浮力補助具、備蓄/携帯型エアーベスト。真空パックでコンパクト!劣化しにくく備蓄に最適!災害はいつ私たちに降りかかってくるかわかりません。いざという時の備蓄に最適なのが、AIR-001です。軽量なため、防災備蓄に適しています。オフィス・家庭・学校・病院の水害対策!また施設や工場などでの大量備蓄にも最適!質量(g)約260浮力(kg)初期:約9.0適応体重(kg)大人用/子供用(体重15以上)兼用関連資料(0.37MB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)個別収納ケース:13x18x4.5
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A高階救命器具
6,698税込7,368
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
適応体重(kg)15~25未満浮力(kg)初期浮力:約6.4仕様小児用
コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴 高階救命器具コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴高階救命器具
3,798税込4,178
1着
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合しました、小児用ライフジャケットです。 船釣りでは使用できませんが、おかっぱりでの釣り、マリンレジャー、水遊びなどの場面で幅広く活躍します。
浮力(kg)5以上(浮力基準)/24時間適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品LC1生地ポリエステル300D質量(g)約300
子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満 高階救命器具子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満高階救命器具
7,188税込7,907
1着
6日以内出荷から13日以内出荷
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約390適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A適応身長(cm)120~150浮力(kg)約6.8(初期浮力)適応体重(kg)25~40未満生地ポリエステル300D
子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 100~120cm, 体重: 15kg~25kg未満 高階救命器具子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 100~120cm, 体重: 15kg~25kg未満高階救命器具
7,188税込7,907
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約366適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A適応身長(cm)100~120浮力(kg)約6.5(初期浮力)適応体重(kg)15~25未満生地ポリエステル300D
ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り 高階救命器具ゲームベスト 軽量 ポケット付き 堤防釣り高階救命器具
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。 他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。 軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間サイズFree適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2生地ポリエステル1680D質量(g)約800
ゲームベスト シーバス 河川 ウェーディング サーフ 軽量 背面収納 高階救命器具ゲームベスト シーバス 河川 ウェーディング サーフ 軽量 背面収納高階救命器具
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。 シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。 メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。 ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。 リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。 収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
サイズFree質量(g)約1200適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間生地ポリエステル1680D
BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能 高階救命器具BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能高階救命器具
25,980税込28,578
1着
5日以内出荷
村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。 村上晴彦氏のバスフィッシングウェーディングをサポートすべき開発がスタートしました。 夏場の使用が想定されるため、できるだけボディーは小さくて軽い物がいい。 Bluestorm開発チームは村上晴彦氏のスタイルを崩さないよう、既存の気室の設計を一から見直す事で極限まで小さくすることに成功しました。 このベストの最大の特徴は既存のウェーダーとドッキング出来る点にあります。ウェーダーのベルトがベストに通せる構造になっているので、夏場はウェーダーとドッキングする事で煩わしいベルトを減らす事ができます。 これによりキャストをスムーズに行う事を可能にします。またポケットも脱着が可能。用途に合わせて使い分けができます。村上晴彦氏の要望でポケットのサイドはカモフラージュを採用。 全体のデザインはシンプルにまとめました。バスフィッシングでもソルトフィッシングでも、どちらでも使って頂けるゲームベストに仕上がりました。 付属しているベルトは取り外しが可能です。この取り外した部分にウェーダーの肩ベルトを通せばドッキングが可能。ベルトが重複する事なくBSJ-LR02が着用できます。ポケットも取り外しが可能。 置が水に濡れると自動的に膨脹します。装置を肩部につけることで波しぶきがかかりづらい仕様になっています。 この製品は膨脹すると浮輪になります。手動索を引くと手動でも膨脹可能。自身で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。
仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)ブラック質量(g)約500浮力(kg)初期浮力:約9生地ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D
小型船舶用消火用バケツ 高階救命器具小型船舶用消火用バケツ高階救命器具
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
付属品ロープ材質防水コーティングポリエステル質量(g)約350寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース 高階救命器具Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース高階救命器具
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
TD-2401膨脹式救命クッション専用BOX
用途防水性のあるBOXなので 本体の劣化や誤作動を防ぐホワイト質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用BOX:330×130×180
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用) 高階救命器具Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)高階救命器具
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。 従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。浮力(kg)約9オレンジ質量(g)1070寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
ボンベキット 高階救命器具ボンベキット高階救命器具
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
用途1st Watch 自動膨脹式救命チューブ RBA-200用の交換用ボンベキット