絞り込み
ブランド
- 高階救命器具
- モノタロウ(264)
- ホンダ(19,491)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- SHIMANO(シマノ)(2,095)
- ユニット(1,464)
- カツイチ(1,275)
- 光(993)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
- エスコ(945)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- つくし工房(811)
- マリンテック(805)
- 日本緑十字社(743)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
- ヤマリア(YAMASHITA)(485)
- TRUSCO(478)
- ブロードウォッチ(414)
- TOA(410)
- Maritime Progress(409)
- ブランドをもっと見る
特価

大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ
高階救命器具(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881着当日出荷から8日以内出荷最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。 小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。 様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D浮力(kg)約8.8(初期浮力)生地ポリエステル300D
手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ
高階救命器具¥19,980税込¥21,9781着6日以内出荷BSJ-2300RSⅡは手動タイプの膨脹式ライフジャケットです。 手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。 手動索は引っかかって不意に膨脹しにくい位置に移動し、尚且つ膨脹が必要な時には確実に手動索が引ける位置になっています。仕様交換用ボンベキット:18UML MKS適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A胴囲(cm)70~100浮力(kg)約10.5(初期浮力)生地ポリエステル420D
小型船舶用プラスチック黒球
高階救命器具¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。用途小型船舶の法定備品として搭載可能色ブラック番号製品:TK-PK、確認:第23号各種認証日本小型船舶検査機構(JCI)確認品
小型船舶用消火用バケツ
高階救命器具¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。付属品ロープ材質防水コーティングポリエステル質量(g)約350寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 80~100cm, 体重: 10kg~15kg未満
高階救命器具¥7,188税込¥7,9071着5日以内出荷から6日以内出荷小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。質量(g)約295適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A適応身長(cm)80~100浮力(kg)約5.8(初期浮力)適応体重(kg)10~15未満生地ポリエステル300D
防災・水害備蓄用 ライフジャケット(救命胴衣)
高階救命器具¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷【防災備蓄向け】コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの保管に適しています。車のダッシュボードや本棚、引き出しなどに備蓄できます。備蓄する場合、1ケース20個入り(総重量約6kg)、女性でも運べます。(個別収納ケースW13cmxH18cmxD4.5cm) 【使い方はとても簡単】緊急時には、呼気を使い膨張させます。成人男性で30秒程度で膨らませることが可能です。着用も簡単です。(大人10回以上吹込み、子供20回以上吹込み) 【夜でも見つけやすいカラーリング】気室の色は視認性の高い蛍光グリーンの生地を採用しました。また、再帰反射材が2か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。 【長期保存が可能】真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。真空パックで清潔長期保存可能:高品質フィルムで密封する真空パックは、ほこり・汚れ・害虫・湿気(カビ)・酸化から商品を守り、清潔に長期保存可能です。(真空パックは手で簡単に開けられる) 【くり返し使用が可能】*気室(生地)に穴や傷が入っていないことを十分にご確認ください。用途呼気で膨らませるタイプの浮力補助具、備蓄/携帯型エアーベスト。真空パックでコンパクト!劣化しにくく備蓄に最適!災害はいつ私たちに降りかかってくるかわかりません。いざという時の備蓄に最適なのが、AIR-001です。軽量なため、防災備蓄に適しています。オフィス・家庭・学校・病院の水害対策!また施設や工場などでの大量備蓄にも最適!質量(g)約260浮力(kg)初期:約9.0適応体重(kg)大人用/子供用(体重15以上)兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)個別収納ケース:13x18x4.5
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器
高階救命器具¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。用途5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器材質発泡ポリエチレン
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA
高階救命器具¥6,698税込¥7,3681着5日以内出荷から6日以内出荷幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。仕様幼児用種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A型式TK-210I適応身長(cm)80~100型式承認番号第5432号浮力(kg)初期浮力:6.0適応体重(kg)10~15未満
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA
高階救命器具¥6,698税込¥7,3681着6日以内出荷小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。仕様小児用種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A型式TK-210Y適応身長(cm)120~140型式承認番号第5434号浮力(kg)初期浮力:約6.7適応体重(kg)25~40未満
子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満
高階救命器具¥7,188税込¥7,9071着6日以内出荷から13日以内出荷小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。質量(g)約390適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A適応身長(cm)120~150浮力(kg)約6.8(初期浮力)適応体重(kg)25~40未満生地ポリエステル300D
子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 100~120cm, 体重: 15kg~25kg未満
高階救命器具¥7,188税込¥7,9071着5日以内出荷から6日以内出荷小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。質量(g)約366適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A適応身長(cm)100~120浮力(kg)約6.5(初期浮力)適応体重(kg)15~25未満生地ポリエステル300D
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A
高階救命器具¥6,698税込¥7,3681着5日以内出荷から6日以内出荷小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。仕様小児用浮力(kg)初期浮力:約6.4適応体重(kg)15~25未満
コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴
高階救命器具¥3,798税込¥4,1781着6日以内出荷日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合しました、小児用ライフジャケットです。 船釣りでは使用できませんが、おかっぱりでの釣り、マリンレジャー、水遊びなどの場面で幅広く活躍します。質量(g)約300適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品LC1浮力(kg)5以上(浮力基準)/24時間生地ポリエステル300D
ゲームベスト シーバス 河川 ウェーディング サーフ 軽量 背面収納
高階救命器具¥19,980税込¥21,9781着6日以内出荷レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。 シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。 メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。 ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。 リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。 収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。サイズFree質量(g)約1200適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間生地ポリエステル1680D
BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能
高階救命器具¥25,980税込¥28,5781着5日以内出荷村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。 村上晴彦氏のバスフィッシングウェーディングをサポートすべき開発がスタートしました。 夏場の使用が想定されるため、できるだけボディーは小さくて軽い物がいい。 Bluestorm開発チームは村上晴彦氏のスタイルを崩さないよう、既存の気室の設計を一から見直す事で極限まで小さくすることに成功しました。 このベストの最大の特徴は既存のウェーダーとドッキング出来る点にあります。ウェーダーのベルトがベストに通せる構造になっているので、夏場はウェーダーとドッキングする事で煩わしいベルトを減らす事ができます。 これによりキャストをスムーズに行う事を可能にします。またポケットも脱着が可能。用途に合わせて使い分けができます。村上晴彦氏の要望でポケットのサイドはカモフラージュを採用。 全体のデザインはシンプルにまとめました。バスフィッシングでもソルトフィッシングでも、どちらでも使って頂けるゲームベストに仕上がりました。 付属しているベルトは取り外しが可能です。この取り外した部分にウェーダーの肩ベルトを通せばドッキングが可能。ベルトが重複する事なくBSJ-LR02が着用できます。ポケットも取り外しが可能。 置が水に濡れると自動的に膨脹します。装置を肩部につけることで波しぶきがかかりづらい仕様になっています。 この製品は膨脹すると浮輪になります。手動索を引くと手動でも膨脹可能。自身で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)色ブラック質量(g)約500浮力(kg)初期浮力:約9生地ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース
高階救命器具¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷TD-2401膨脹式救命クッション専用BOX用途防水性のあるBOXなので 本体の劣化や誤作動を防ぐ色ホワイト質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用BOX:330×130×180
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)
高階救命器具¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。 従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。色オレンジ質量(g)1070寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530浮力(kg)約9各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ
高階救命器具¥18,980税込¥20,8781着6日以内出荷フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。浮力(kg)11.8以上