安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「acアダプター dc3v」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用
・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載
・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比)
・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能!
・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法!
・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト!
・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル!
・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい
・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも
セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書
質量(kg)約6.62(本体のみ)
色仕上げ:アプリコット
出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)
電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170
適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)
バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)
充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。
使用環境温度(℃)0~45
充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
防水仕様等級:非防水
主材質ABS+PC
使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。
適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)
RoHS指令(10物質対応)対応
充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。
バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6
USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節
用途・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリー
セット内容本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書
質量(kg)約2.2(本体のみ)
出力AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口
適合品番TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W204 H188 D102
保護機能過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護
充電時間(時間)AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間
LED最大5W(Low/High/SOS/Flash)
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(4.62MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。