・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書
材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415
質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)
出力(W)USB/DC:120(最大値)
規格ロット数:4台入り
出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)
ケーブル長(m)3.5
対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N
使用環境温度(℃)-20~70
ケーブル5525DC
定格作動電流(A)出力:5.5
開放電圧(V)21.0±12%
出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)
効率発電:20%
使用環境湿度(%)10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性非防水
短絡電流(A)4.1±12%
動作電圧(V)定額出力:18
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。