真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質真鍮
ロック南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別同一キー
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製の南京錠です。
倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションの吊長タイプです。
同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
キーは3本付属しています。(♯1000-20は、キー2本付属となります)
用途倉庫、門扉など特殊な場所でも幅広く使用できます。
サイズ25
材質(本体)真鍮
タイプ吊長
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)59
寸法C(mm)17
本数(キー)3本
材質(吊)スチール
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
サビにくい・切断しにくい。シングルロック方式。純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。鍵番号の指定はできません。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。