デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質樹脂
質量(g)250
制御方式CPU制御
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7
仕上艶消
保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)
通信方式RF電源重畳2線式(無極性)
塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック
使用環境温度(℃)-10~50
設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)
表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤
耐久性スイッチ30万回以上
キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源電気錠制御盤より供給
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
換気解錠から通常の電気錠制御まで、さまざまな運用に対応します。スリーキーは、1~8桁までの暗証番号を入力し、最後の1桁を長押しする簡単操作です。暗証番号の登録/変更は専用タグにて行います。
材質樹脂
幅(mm)70
色本体:白、操作ボタン:黒、文字:白
取付1コ用スイッチボックス(カバー付)に取付可能
高さ(mm)120
質量(g)約100
奥行(mm)27.7
電源DC24V±10% 電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
設置場所屋内
表示灯緑色(解錠または施錠時に点灯) ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能
耐久性操作ボタン:30万回
パネルスイッチプレート(WTC7101W)
対応銘板解錠または施錠シール ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。