安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ぼー犯錠」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック 動画あり
取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯 ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に 安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に! 付属品キー5本付き(ディンプルキー) ブロンズ 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に ロックダイヤル式 材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードロック窓・ぼー犯錠S
戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です ・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。 材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上) 付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個 寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。 ・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適! ・不動産業の物件管理にも最適! ・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品キー5本付き(ディンプルキー)
1セット
5,598 税込6,158
6日以内出荷

窓・ぼー犯錠 ガードロック 動画あり
ガードロック窓・ぼー犯錠
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。
用途サッシュ窓用補助錠 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 寸法(mm)30.6×120
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。 窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。 強力テープで取り付け1分です。 横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。 上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。
用途サッシュ窓用補助錠。 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ 本体寸法(mm)30.6×120 可動範囲(mm)0~70
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です。 ・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓用補助錠 付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個 材質ロック本体/亜鉛合金製(塗装仕上)、レール/ステンレス製、キー/真鍮製(ニッケルメッキ仕上) 寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55 キー3本
1パック(3セット)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードロック窓・ぼー犯錠1.5L
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。両面キー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 寸法(mm)61.2×120
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げレール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) 裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉やカベに穴をあけずに防犯賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! 扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品キー4本 ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44 安全装置無(非常脱出機能) 金具外寸(mm)40×151×27
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

No.201 扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW ガードロック 動画あり
おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。 ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK! 取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。 スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消! ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了! 新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。 ドアの取っ手としても使えます!
材質ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。 ・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) ・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。 ・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9 金具外寸(mm)151×40×27
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ぼー犯プレート万能タイプ ガードロック 動画あり
ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。 ほとんどのドアに対応する万能タイプ。 抜群の強度で強力防犯! 玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
用途外開き扉用防犯プレート 材質プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げスペーサー:ステンレス製 5枚付 寸法(mm)45×45×272
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング