防犯用品 (150) カテゴリ: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識ブランド: アクシスコミュニケーションズすべて解除
AXIS TM3201 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
目立たない天井設置用Axis固定ドームカメラ用の目立たないマウントすばやく簡単にできる天井への埋め込み設置スマートで目立たないビデオ監視が可能
用途 AXIS TM3201 Recessed MountはAXIS M30 Camerasと互換性があります。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 本マウントはプレナムスペースには適していません。
AXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ) アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
2メガピクセルの車内・車載監視コンパクトで堅牢なデザインEN50155に準拠LightfinderおよびForensic WDR2つの製品バージョンが利用可能トラフィックライトモード
用途 電車や路面電車などの鉄道車両の車内・車載監視用に特別に設計されたこの頑丈なドームカメラは、衝撃や振動に耐え、さまざまな光条件で高性能を保証します。 レンズ 【レンズマウント】M12 【垂直視野】46.7 / 46.7 / 56 ° 【水平視野】87.6 / 87.6 / 106.6 ° 【焦点距離】3.6 / 3.6 / 2.8 mm 【開口】2.0 / 2.0 / 1.5 動作温度 -30 to 55 ℃ 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP66、IP67 耐衝撃性能 IK10 カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 lux ビデオ仕様 【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】45
AXIS P1465-LE 29 mm アクシスコミュニケーションズ 50日以内出荷
フル装備で万能の2メガピクセル監視Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIRディープラーニングによる分析機能音声およびI/O接続内蔵のサイバーセキュリティ機能2つのレンズオプション
用途 この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。 電力(W) (平均)7.2(最大)13 レンズ 【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm 動作温度 -40 to 60 ℃ 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP66、IP67 耐衝撃性能 IK10 カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 lux ビデオ仕様 【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサー CMOS、1/2.8"
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
用途 ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。 付属品 インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター 取付 スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。 質量(g) 86 外形寸法(mm) 89×63×29 電源 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給 動作環境 -40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可) 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) コネクタ PoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力 保管温度範囲(℃) -40 ~65 各種認証 EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
用途 本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。 色 ブラック 穴径(Φmm) 21 対応 ケーブル直径(mm):5~9.5 防塵防水性能 IP67
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加するAxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
付属品 インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター 取付 スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。 高さ(mm) 41 質量(g) 230 電源 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給 動作環境 -40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可) 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) コネクタ PoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力 保管温度範囲(℃) -40 ~65 直径(mm) 135 各種認証 EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T91B52 延長パイプ 30cm アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
1.5インチNPSネジ付き屋内、屋外対応2種類の長さで入手可能さまざまなマウントの使用が可能パウダーコーティング済みアルミニウム
用途 屋内および屋外で使用するための1.5インチNPSネジ付きの粉体塗装アルミニウム延長パイプ。 30 cmパイプと100 cmパイプの2つのモデルで利用できます。 パイプ長(mm) 300
AXIS WEATHERSHIELD K アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
過酷な気象条件での保護アンチグレアコーティングあらゆる種類の天候から保護します
用途 AXIS P14 Network Camera Series用のオプションのウェザーシールド。 過酷な天候条件下での優れた防雨機能を備えています。
LENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MM アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
リモートズーム/フォーカスIR補正レンズF値 1.2焦点距離2.8~8.5 mm1/2.7インチまでのセンサーをサポート
用途 IR補正付きのインテリジェントなバリフォーカルi-CSレンズ 2.8-8.5 mm。 i-CSレンズをサポートするカメラ用。 仕様 2.8~8.5mm、F1.2、i-CS、IR補正、CSマウント 寸法(長さL×幅W)(mm) [最大]59×67.5 イメージセンサー 1/2.7" (Φ 6.6 mm)
AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
柔軟な屋内設置用接続デバイスの収納スペース柔軟なコンジットエントリストラットチャンネルへの取り付けに適応複数のAxis製品に対応
用途 AXIS TP3603 Conduit Back Boxは大規模な屋内設置に適しています。設置を容易にし、設置時間を短縮するだけでなく、コネクター、終端ジャックなどの収納スペースを提供します。2つの別個のコンジットエントリ (1/2"および3/4") があり、柔軟な設置が可能です。 AXIS TP3603は幅広いAxis製品に対応しています。
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
屋内または閉鎖空間での使用向け最大10kVのサージを保護最大95WのIEEE 802.3btをサポート最大1GbpsのデータレートをサポートAxisデバイスでテスト済み壁面設置またはDINレール取付け可能
用途 AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。 仕様 環境保護:PVC不使用 質量(g) 80(1.3 質量ポンド) 電源 サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ) 動作環境 40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露 保管温湿度範囲 -40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 設置方法 壁かけ、平置き、DINレール コネクタ RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE ケーシング アルミニウムケース、カラー : 黒 各種認証 EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
リモートズーム/フォーカスIR補正レンズF値 1.5焦点距離9~50 mm1/1.8インチまでのセンサーをサポート望遠レンズ
用途 このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。 仕様 9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント 寸法(長さL×幅W)(mm) [最大]104.8×83.8 イメージセンサー 1/1.8" (Φ 8.9 mm)
AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
マリングレードステンレススチールストラップマリングレードステンレススチール (SS 316L)TX30ネジインターフェース簡単で安全な設置
用途 海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。 適合 直径100~410mmのポールに対応 長さ(mm) 1450 幅(mm) 14.3 厚さ(mm) 0.68
AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
ネットワークまたは光ファイバーでの設置用光ファイバー用のSFPスロット統合型ミッドスパンHigh PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 全てのAxisネットワーク製品に対応
用途 AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T8003 PS57 アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
汎用性の高い57 V DC電源入力: 100~240 V AC、1.0 A出力: 57 V DC、0.8 A、45.6 W動作温度: 0~40 ℃湿度: 10~90 %RH
用途 AXIS T8003 PS57は、幅広いコネクターに適した汎用性の高い電源です。 サイズは114.5x32x50 mmで、1000 mmのIEC-C7電源ケーブルが付属しています。 出力電圧(V) 44~57 DC 最大電流(A) 0.7 入力電圧(V) 90~265 AC 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) サイズ(mm) 114.5×32×50
AXIS P7316 Video Encoder アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
フル機能の16チャンネルビデオエンコーダ最大4KまでのHDアナログカメラに対応PTZコントロール双方向音声および設定可能なI/OH.264/H.265に対応したZipstream署名付きファームウェアとセキュアブート
用途 AXIS P7316を使用すると、お客様自身のペースでIP監視に移行できます。 このフル機能の16チャンネルビデオエンコーダは、最大4K解像度*までの標準およびアナログカメラに対応します。 PTZ (パン/チルト/ズーム) カメラ、および双方向音声と分析機能のサポートを提供します。 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T94K01D ペンダントキット アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
1.5インチNPSネジ付きブラケットへの取り付け屋内、屋外対応多彩なマウントの使用に対応景観になじむシックなデザイン
用途 AXIS T94K01Dペンダント キットは、カメラを1.5インチNPSねじ付きブラケットに取り付けるためのものです。
AXIS T94B02D ペンダントキット アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
Axisマウンティング製品用ペンダントキット屋内向けさまざまなマウントの使用が可能
用途 1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
コンジットエントリ付きのIP66/IP67準拠屋外バックボックス接続装置用のIP66/IP67収容区画破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)側面および背面からの?インチ/M25コンジットインターフェースさまざまなAxisバレット型カメラ用に設計されています
用途 AXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、複数のバレット型カメラ用に特に設計されています。また、屋外対応で耐衝撃性 (IK10+) があり、接続機器を安全に保管するための侵入防止区画を備えています。 付属品 インストールガイド、ツールマウントRJ45、ガスケット×3、C M20ケーブル 3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4 対応製品 AXIS P14 Network Camera Series、AXIS Q17 Network Camera Series、AXIS Q19 Thermal Network Camera Series 取付 ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box 高さ(mm) 53.5 質量(g) 750 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) ケーブル 【配線】背面 : ケーブル孔 ×3、側面 : 3/4"コンジットエントランス、底面 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4、上蓋 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×2 ケーシング 素材 : パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)、カラー : 白 NCS S 1002-B 環境 屋内/屋外 直径(mm) 157 各種認証 使用環境:IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、衝撃:IEC/EN 62262 IK10+ 最大荷重(kg) 2.3
AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
取り付けの可能性を高めたアルミニウム製コンジットバックボックスアルミニウム耐食性材質コーティング振動放散設計設置が簡単なコンジットエントリAXIS ACIアダプターと互換性あり
用途 AXIS TQ1601-E Conduit Back Box は、耐食性コーティングが施されたアルミニウム製です。 長いネジとワッシャーを備えた設計により振動を放散し、上部/下部および側面のコンジットエントリにより簡単に設置できます。 AXIS T94Q01A Wall Mountと一緒に使用すると、イーサネットケーブルを壁の内側または外側に通して (左または右から) 配線できます。 側面および上部/下部の穴は、3/4" コンジット、M25ケーブル保護製品、AXIS Conduit Interface (ACI) adapter 範囲 (NPS/U字型) と互換性があります。 AXIS TQ1601-Eは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。 仕様 必須アクセサ リー:トルクスビット T30 (必須) 付属品 インストールガイド、4x ステンレススチール製ネジ (TX20) 対応製品 AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS T92G20 Outdoor Housing、AXIS T91E61 Wall Mount 材質 パウダーコーティング済みアルミニウム、カラー : 白NCS S 1002-B、ステンレススチール製ネジ 質量(g) 540 外形寸法(mm) 130×158×50 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) ケーブル 【配線】背面: ケーブル孔、側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)、底面: コンジットホール M25 (3/4インチ) 環境 屋内/屋外 各種認証 使用環境:IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4Xa、衝撃:IEC/EN 62262 IK10 最大荷重(kg) 8
AXIS T91A10 マウンティングキット アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け精密なレベリング壁、棚、または天井への取り付けプラスチック
用途 AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。 材質 取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック 色 取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B 高さ(mm) 取り付けスタンド(ベース含む):70 ベース径(Φmm) 取り付けスタンド:69 クランプ高さ(mm) 取り付けクランプ:30(最大)
AXIS T91B51 シーリングマウント アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント屋内、屋外対応スイベルアクション堅牢で安全耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠
用途 AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
AXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPS アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
標準UNCネジ付きカメラ用屋内向け3/4インチNPSネジ付きパイプに適合さまざまなマウントの使用が可能
用途 標準的な三脚ねじを備えたペンダント取り付けカメラの屋内向けホルダー。 3/4インチのNPSねじ込み式パイプと使用。
AXIS TP3201 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
ビデオと音声での監視用に対象のドームカメラを目立ちにくく設置吊り天井への迅速かつ簡単な設置幅広いAxis固定ドームカメラに対応内蔵マイクのオプション使用をサポート配線を保護する複数コンジットエントリ
用途 AXIS TP3201 Recessed Mountは幅広いAxis固定ドームネットワークカメラを屋内の吊り天井へ設置するために設計されたマウントです。 特定のカメラシリーズと併せて設置すれば、内蔵マイク (別売) のオプション使用もサポートされます。 配線を保護可能な1/2インチ (M20) と3/4インチ (M25) の両方のコンジットホールが付いた合金製ケースのため、エアハンドリングされた空間 (プレナム) での設置にも適しています。
AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
多くの設置シナリオに屋内外用、天井、支柱、パラペット設置とカメラのメンテナンスが簡単頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護耐腐食性
用途 AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。 付属品 インストールガイド 対応製品 AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ 質量(kg) 1.3 外形寸法(mm) 271×300.4×129.7 ケーブル 【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ 設置場所 屋内用、屋外用 ケーシング NEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B 各種認証 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE 最大耐荷重(kg) 5 照射角度(°) アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100
AXIS TM3211 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
AXIS M4327-PおよびAXIS M4328-Pの目立たない天井設置すばやく簡単に設置高いスペース効率屋内向け
用途 AXIS TM3211 Recessed Mountは、屋内の天井への目立たない設置向けに設計されています。 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T94C01L RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
天井への洗練された、目立たない設置ネジ1本で天井に取り付け迅速で簡単な設置屋内向け高いスペース効率
用途 AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 仕様 環境保護:PVC不使用 付属品 インストールガイド、ガスケット 対応製品 AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE 質量(g) 260 外形寸法(mm) 長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1~60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131 ケーブル 【引き込み】上端: ケーブル孔 設置方法 天井埋め込み 設置場所 屋内用 ケーシング 素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B 保管温度範囲(℃) -40 ~65 耐荷重(g) 最大600 各種認証 安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08
AXIS T91E61 壁面取付金具 アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
Axis固定ドームペンダントキット用1.5インチNPSネジ柔軟なケーブル配線屋内、屋外対応アルミニウム
用途 AXIS T91E61 Wall Mountは、Axis固定ドームペンダントキットに対応します。 ケーブルは、背面から配線することも、壁面用マウントのベースにあるカットアウトを通じて外部に配線することもできます。
AXIS Q1715 BLOCK CAMERA アクシスコミュニケーションズ 80日以内出荷
無限のオプションによるハイパフォーマンス1080pで120フレーム/秒、21倍ズームディープラーニングによる分析機能のサポートきめ細かい物体分類アクセサリーハウジングやケーシングに最適HDMI(TM)およびHD-SDI出力
用途 21倍ズームのこの高性能ブロックカメラは、アクセサリーハウジングやケーシング用に設計されており、遠距離でも細部まで鮮明な映像を提供します。 また、エッジでのディープラーニングに基づく分析メタデータを提供します。 電力(W) (平均)12(最大)13.5 入力電圧(V) DC 10-28 V レンズ 【垂直視野】42-2.2 ° 【水平視野】76-3.6 ° 【焦点距離】4 - 84.6 mm 動作温度 -20 to 50 ℃ 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.1 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.02 lux ビデオ仕様 【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】120 イメージセンサー CMOS、1/2.8"
AXIS P1387-B アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
5メガピクセルの屋内監視 - ベアボーンカスタマイズの準備が整ったベアボーンユニット1/2.7インチセンサーによる優れた画像Lightfinder 2.0およびForensic WDRディープラーニングによる分析機能Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
用途 この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな監視状況に最適で、優れた5メガピクセルの画質を提供します。 さらに、ハウジングに収容して屋外でも使用できるように設計されています。 電力(W) (平均)4.3(最大)10.6 入力電圧(V) DC 10-28 V 動作温度 -10 to 55 ℃ 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) レンズマウント CS カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR ビデオ仕様 【最大解像度】2592×1944 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサー CMOS、1/2.7"
AXIS M3086-V Mic アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
ディープラーニング搭載の固定型4メガピクセルミニドーム4メガピクセルで優れた画質WDRおよびLightfinderディープラーニングによる分析機能内蔵マイクロフォン付きバリエーションモデルAxis Edge Vaultがデバイスを保護
用途 コンパクトなドームカメラでありながら、4メガピクセルの高画質性能を備えています。 エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能をサポートします。 バリエーションモデルのAXIS M3086-V Micは内蔵マイクロフォン付きで、AXIS Audio Analyticsをすぐに使い始めることができます。 レンズ 【垂直視野】93 ° 【水平視野】130 ° 【焦点距離】2.4 mm 動作温度 0 to 45 ℃ 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP42 耐衝撃性能 IK08 カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 lux ビデオ仕様 【最大解像度】2688×1512 【最大フレーム/秒】25/30 イメージセンサー CMOS、1/2.7"
AXIS P1385 アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
信頼性の高い2メガピクセルの屋内監視HDTV 1080pの優れた画質Lightfinder 2.0およびForensic WDR交換可能なレンズディープラーニングによる分析機能Axis Edge Vaultによる内蔵サイバーセキュリティ
用途 このボックス型カメラは、HDTV 1080pの優れた画質を提供します。 さまざまな監視状況に最適で、ニーズに合わせてレンズを交換できる交換レンズをご用意しています。 さらに、ハウジングに収容して屋外でも使用できるように設計されています。 電力(W) (平均)3.2(最大)7.8 入力電圧(V) DC 10-28 V レンズ 【レンズマウント】CS 【垂直視野】64 - 15 ° 【水平視野】121 - 26 ° 【焦点距離】2.8 - 13 mm 動作温度 -10 to 55 ℃ 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.05 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.01 lux ビデオ仕様 【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサー CMOS、1/2.8"
AXIS M4215-V アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
ディープラーニングを搭載した2メガピクセルドーム2メガピクセルの優れた画質リモートズーム/フォーカス機能を備えたバリフォーカルレンズLightfinderテクノロジーおよびワイドダイナミックレンジディープラーニングによる分析機能パブリックビューモニターへのHDMI出力
用途 このドーム型カメラは目立ちにくく、厳しい光条件下でも優れた画質で撮影します。 ディープラーニングプロセッシングユニットを備えており、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能を提供します。 またAxis Edge Vaultがデバイスを保護します。 レンズ 【垂直視野】50-26 ° 【水平視野】93-47 ° 【焦点距離】3.5 - 6.6 mm 動作温度 0 to 45 ℃ 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP42 耐衝撃性能 IK08 カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.14 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 lux ビデオ仕様 【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】25/30 イメージセンサー CMOS、1/2.8"
AXIS P1385-E アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
信頼性の高い2メガピクセル屋外監視HDTV 1080pの優れた画質-40℃~60℃堅牢な耐衝撃設計AI分析機能に対応内蔵のサイバーセキュリティとAxis Edge Vault
用途 この頑丈な屋外用カメラには、明らかな抑止効果があります。 厳しい照明条件でも、優れた2メガピクセルの画質を提供します。 さまざまな監視状況に最適で、交換可能なレンズを搭載し、クリアでシャープな画像を提供します。 電力(W) (平均)3.6(最大)25.5 入力電圧(V) DC 10-28 V レンズ 【レンズマウント】CS 【垂直視野】64 - 15 ° 【水平視野】121 - 26 ° 【焦点距離】2.8 - 13 mm 動作温度 -40 to 60 ℃ 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP66、IP67 耐衝撃性能 IK10 カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.05 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.01 lux ビデオ仕様 【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサー CMOS、1/2.8"
AXIS P1385-BE アクシスコミュニケーションズ 70日以内出荷
2メガピクセルの屋外監視 - ベアボーンカスタマイズ対応のベアボーンユニット1/2.8インチセンサーによる優れた画像Lightfinder 2.0およびForensic WDRAI分析機能に対応内蔵のサイバーセキュリティとAxis Edge Vault
用途 この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな屋外監視状況に最適で、厳しい照明条件でも2メガピクセルの優れた画質を提供します。 電力(W) (平均)3.6(最大)25.5 入力電圧(V) DC 10-28 V 動作温度 -40 to 60 ℃ 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP66、IP67 耐衝撃性能 IK10 レンズマウント CS カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR ビデオ仕様 【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサー CMOS、1/2.8"
AXIS M3126-LVE White アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
AI搭載の4メガピクセルタレット型カメラ4メガピクセルの優れた画質WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR黒と白の2色AIベースのビデオ分析機能Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
用途 このタレット型AI搭載ドームカメラは、4メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。 色 ホワイト レンズ 【垂直視野】73 ° 【水平視野】130 ° 【焦点距離】2.4 mm 動作温度 -30 to 50 ℃ 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP66 耐衝撃性能 IK08 カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.04 lux ビデオ仕様 【最大解像度】2688×1512 【最大フレーム/秒】25/30 イメージセンサー CMOS、1/2.7"
AXIS M3125-LVE White アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
AI搭載の2メガピクセルタレット型カメラ2メガピクセルの優れた画質WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR黒と白の2色AIベースのビデオ分析機能Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
用途 このタレット型AI搭載ドームカメラは、2メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。 色 ホワイト レンズ 【垂直視野】60 ° 【水平視野】110 ° 【焦点距離】2.9 mm 動作温度 -30 to 50 ℃ 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP66 耐衝撃性能 IK08 カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.15 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 lux ビデオ仕様 【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサー CMOS、1/2.8"
AXIS P1468-LE アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
フル装備で万能の4K監視Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIRディープラーニングによる分析機能音声およびI/O接続組み込みのサイバーセキュリティ機能耐衝撃性および耐候性
用途 AXIS P1468-LEは、優れた画質とエッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能を提供します。 組み込みのサイバーセキュリティ機能が備わり、この堅牢な屋外対応カメラはさまざまな監視シナリオに最適です。 電力(W) (平均)7.6(最大)13 レンズ 【垂直視野】58 - 27 ° 【水平視野】108 - 49 ° 【焦点距離】6.2 - 12.9 mm 動作温度 -40 to 60 ℃ ズーム 光学ズーム:2.08 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP66、IP67 耐衝撃性能 IK10 カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 lux ビデオ仕様 【最大解像度】3840×2160 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサー CMOS、1/1.2"
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品 ページ: 1/ 3