安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「axis アクシス」の検索結果

特価
本日11月12日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクシスコミュニケーションズAXIS M3085-V
形状ドーム型 保護等級IP42
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

1台
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M7104 VIDEO ENCODER
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

1台
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M5074
形状ドーム型 防塵防水性能IP51 使用場所屋内
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M3086-V
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-V
形状ドーム型 使用場所屋内
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

1台
91,980 税込101,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLE
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
4,848 税込5,333
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

1台
659,800 税込725,780
翌日出荷

1台
174,800 税込192,280
翌日出荷

1台
26,480 税込29,128
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX
柔軟な屋内設置用。接続デバイスの収納スペース。柔軟なコンジットエントリ。ストラットチャンネルへの取り付けに適応。複数のAxis製品に対応
用途AXIS TP3603 Conduit Back Boxは大規模な屋内設置に適しています。設置を容易にし、設置時間を短縮するだけでなく、コネクター、終端ジャックなどの収納スペースを提供します。2つの別個のコンジットエントリ (1/2"および3/4") があり、柔軟な設置が可能です。 AXIS TP3603は幅広いAxis製品に対応しています。
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLE 4P
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS Q6135-LE 60HZ JP
形状ドーム型 保護等級IP66 使用場所屋外
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

1台
特価
15,518 税込17,070
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS S2208 Mk II 4 TB
8チャンネルPoEスイッチを統合したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス8本付き。静音 - 業務を妨げない。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準。この8チャンネルのスタンドアロン アプライアンスには、AXIS Camera Station Proライセンス、8ポートPoEスイッチ、4 TBのストレージなど、完全な監視システムを実行するために必要なすべてが含まれています。インストール時間を最小限に抑えるソフトウェアとツールがあらかじめ組み込まれています。
その他【録画ビットレート】(検証済み) 128(メガビット/秒)【Power over Ethernet Plus】8 形状8 HDD【ベイの合計数】2【HDD内蔵】1【空きHDDベイ】1 定格出力電力(W)【PoE合計】135 ストレージ4TB チャンネルタイプ【ビデオ】(検証済み)8 ライセンス数【付属】8 システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
1台
499,800 税込549,780
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T94B01P コンジットバックボックス
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
4,848 税込5,333
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS I8016-LVE
コンパクトで堅牢なビデオインターコム。高品質なビデオと音声。エコーおよびノイズリダクション。2ギャング設置ボックスに対応。IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース。紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。 仕様内蔵IR、Zipstream その他【水平視野】150 ° 対応屋外対応 解像度【ビデオ】最大2592×1944 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 耐衝撃性IK10 動作温度(℃)-40~60 リレー1 アラーム【入力/出力】2 ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR IP等級IP66/IP69 最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P1468-XLE
ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラ。Zone 2/Division 2認定。ディープラーニングに基づく分析機能。4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質。あらゆる照明条件で詳細な画像を提供。耐衝撃性および耐候性
フレーム【最大フレーム/秒】50/60 レンズ【光学ズーム】2.08、【水平視野】108 - 49 °、【垂直視野】58 - 27 ° 対応屋外対応 ズームリモートズーム 解像度【ビデオ】最大3840×2160 保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 焦点距離(mm)6.2 - 12.9 フォーカスリモートフォーカス 平均消費電力(W)7.6 セキュリティ署名付きOS:○ / セキュアブート:○ ネットワークタイプPoE Class:3 カメラ仕様Lightfinder:Lightfinder 2.0 入力電圧DC 12-28 V ダイナミックレンジForensic WDR イメージセンサーCMOS (1/1.2") IP等級IP66, IP67 ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット) 最大電力(W)13
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR
目立たない1080pのバリフォーカルセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。107°~56°の水平視野。目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット。焦点距離3.2~5.7 mm。頑丈なセンサーユニット
レンズ【バリフォーカルレンズ】○、【開口】2.2 - 3.1、【水平視野】107.4 - 56.3 °、【垂直視野】57.3 - 31.5 ° 解像度【ビデオ】最大1920×1080 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 焦点距離(mm)3.2 - 5.7 動作温度(℃)-40~60 平均消費電力(W)1 レンズマウントレンズマウント:M12 ビデオ仕様【フレーム/秒】180 イメージセンサーCMOS IP等級IP5X 最大電力(W)4
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S1264 RACK 64TB
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850 その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10 形状Rack 2U チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96 HDD【空きHDDベイ】6/4 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ【システムストレージ】24/64/144TB ベイ数【合計数】12 RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10 ライセンス数64 システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
2,798,000 税込3,077,800
3日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TM5804-E DOME CLEAR
特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換する。DSP内蔵の15 Wパワーアンプ。1台以上のスピーカーと共に使用。システムのヘルスモニタリング。1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)。簡単に統合できるオープンスタンダード。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。 付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ 寸法(mm)140×75×29 質量(g)257 (0.57 lb) 電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W) 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可) コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力 保管温度(℃)-40~65 ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S2212 Mk II 6 TB
PoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス12本付き。静音 - 業務を妨げない。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様【PoweroverEthernetPlus】12、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】192 形状Standalone チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】12 HDD【空きHDDベイ】1 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ【システムストレージ】6TB ベイ数【合計数】2 最大出力電力【PoE合計】135 ライセンス数12 システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TM3828-E Casing Black 4 pcs
特定のAXIS M31 Camera向けケーシング。黒。4個入りパック販売
用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。 保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F8203 固定マウントブラケット 5個パック
壁や天井にしっかりと取り付け。一部のAXIS Fシリーズセンサーと互換性があります。5個入りパック販売
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

1台
87,980 税込96,778
8日以内出荷

1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F4105-LRE
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷