パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換する。DSP内蔵の15 Wパワーアンプ。1台以上のスピーカーと共に使用。システムのヘルスモニタリング。1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)。簡単に統合できるオープンスタンダード。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。
付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ
寸法(mm)140×75×29
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力
動作温度(℃)-20 ~ 50 湿度:10%~85% RH (結露不可)
ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応最大サイズ1 TB
1台
¥82,980
税込¥91,278
10日以内出荷
クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカー。スタイリッシュ&耐衝撃設計。オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。
セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー
寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in)
質量(kg)4.1
電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W
保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可)
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可)
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)
インジケータステータスLED、前面LED
ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
目立たない天井設置 - 小規模。オールインワン型スピーカーシステム。標準ネットワークへの接続。ネットワークケーブル (PoE) 1本で簡単に設置可能。スケーラブルで統合が簡単。リモートヘルステスト。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途このオールインワン型スピーカーシステムは、設置が簡単で他のシステムと簡単に統合できます。 一般的なライブの音声メッセージやあらかじめ録音された音声メッセージの放送、安全に関する指示の送信、侵入者へのリモートから積極的な警告などに使用できます。
セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、メッシュカバー、ブロックターミナル
質量(g)2000
電源Power over Ethernet (PoE)) IEEE 802.3af Type 1 Class 2 (最大4 W)
保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露不可)
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温湿度範囲-30℃~50℃、10~100% RH (結露可)
高さH×直径(mm×Φmm)150×215
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)
穴あけ寸法(Φmm)194 ± 2
インジケータステータスLED、前面LED
ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
取付可能天井厚(mm)0~60
1台
¥82,980
税込¥91,278
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。