商品豆知識
非防水、海上船舶用。7×50ZCF Z型センターフォーカス。レンズコーティング 多層マルチコート増透処理。
質量(g)820
1000m先の視野(m)114
実視界(°)6.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
7x50mm BCF
用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です
材質プリズム:BaK4
型式プリズム:ポロプリズム
質量(g)950
径(Φ)射出瞳:7.1
倍率7x
眼幅調整範囲(mm)52.9~73
視度調整範囲±2D
コーティングレンズ:フーリーマルチコート
視界見かけ:49°
最短合焦距離9m
対物レンズ有効径(mm)50
レンズ構成対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚
サイズ(mm)172×180×68、アイリリーフ:18.7
調整方式焦点:中央転輪回転式
マウント三脚取り付け有り
明るさ51
関連資料(0.21MB)
防水性性能:IPX5
ゴムの形状目当てゴム:ツイストアップ式
実視界(°)7
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
用途箱入りの船用コンパス
木箱に電灯24Vセット付。
下部照明式。
円形ガラスの中心にモーターを取付け、回転させる事で発生した遠心力を利用し水滴や雪を飛散させ視界を確保
用途船舶の操縦席全面窓に付着した、水滴や雪などを振り飛ばし視界を確保する装置。
回転数(min-1[r.p.m])1900±200
傾斜角度 1:3 (記録針付)。
質量(kg)1.45
径(Φmm)【カード】190
塗装色2.5G7/2
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
用途オートパイロット・高速艇・振動過多の船舶に最適
細かな揺れを抑制するオイルダンパーを採用。垂直面だけでなく30度前傾してもスムースに動きます。
質量(kg)1.2
径(Φmm)【カード】190
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。