机の上に置くだけで複数人数の会話を同時収録できるバウンダリータイプ
番組収録時も目立たない高さ24mmのフラットな設計
大きい声でも歪まない耐高音圧設計 (最大耐音圧140dB SPL)
不要な低域ノイズを調整できるBASS TILTスイッチ装備
キャリングケース、専用ケーブル (2.9m)付属
付属品キャリングケース、専用ケーブル(2.9m)
質量(g)260(本体のみ)
形式バックエレクトレット・コンデンサー
電源(V)ファントム電源:9~52
感度-35dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×24×81.5
周波数特性50Hz-18000Hz
インピーダンス負荷: >1kΩ
出力インピーダンス(Ω)150
S/N比68dB
音圧レベル(dB)最大140(at 1kHz=1% THD)
コネクタ3 ピン XLR オス (専用付属ケーブルで変換)
指向性ハーフ・スーパーカーディオイド(単一指向性)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。