スピーチの声をクリアに捉える単一指向性のコンデンサーマイク
口元にマイク位置を合わせられる2か所のグースネック
安定感抜群のスイッチ付スタンドが付属
話者のノイズを防ぐウインドスクリーンが付属
マイクケーブル(2.4m)付属ですぐに接続可能
付属品ウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m)
質量(g)970
形式バックエレクトレット・コンデンサー
電源(V)ファントム電源:48
感度-39dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.5×457.5×140
周波数特性50Hz-16000Hz
インピーダンス負荷:100Ω
出力インピーダンス(Ω)250 +/-30%
コネクタ3 ピン XLR オス
指向性カーディオイド(単一指向性)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。