スクリューロック機構で確実な接続
ウィンドスクリーン、クリップ付属
マイクロホン感度:-42dBV/Pa、最大耐音圧:115dB SPL
全指向性ラベリアマイクロホン
ケーブル長 160cm
付属品ソフトケース、マイククリップ、ウィンドスクリーン、取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)24
形式バックエレクトレットコンデンサー
電源プラグインパワー
感度-42dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
直径×長さL(Φmm×mm)6.5×22(本体のみ)
騒音値(dB)36(等価騒音レベル)
周波数特性50Hz-18000Hz
出力インピーダンス(Ω)1.8K+/-30% (at 1kHz)
音圧レベル(dB)最大115 SPL (at 1kHz)
コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ (スクリューロック付)
ケーブル長(cm)160
指向性無指向性
動作電圧(V)1.5~10
1台
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。