2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューロック機構で確実な接続 ウィンドスクリーン、クリップ付属 マイクロホン感度:-42dBV/Pa、最大耐音圧:115dB SPL 全指向性ラベリアマイクロホン ケーブル長 160cm
付属品ソフトケース、マイククリップ、ウィンドスクリーン、取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)24 形式バックエレクトレットコンデンサー 電源プラグインパワー 感度-42dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 直径×長さL(Φmm×mm)6.5×22(本体のみ) 騒音値(dB)36(等価騒音レベル) 周波数特性50Hz-18000Hz 出力インピーダンス(Ω)1.8K+/-30% (at 1kHz) 音圧レベル(dB)最大115 SPL (at 1kHz) コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ (スクリューロック付) ケーブル長(cm)160 指向性無指向性 動作電圧(V)1.5~10
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷

机の上に置くだけで複数人数の会話を同時収録できるバウンダリータイプ 番組収録時も目立たない高さ24mmのフラットな設計 大きい声でも歪まない耐高音圧設計 (最大耐音圧140dB SPL) 不要な低域ノイズを調整できるBASS TILTスイッチ装備 キャリングケース、専用ケーブル (2.9m)付属
付属品キャリングケース、専用ケーブル(2.9m) 質量(g)260(本体のみ) 形式バックエレクトレット・コンデンサー 電源(V)ファントム電源:9~52 感度-35dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×24×81.5 周波数特性50Hz-18000Hz インピーダンス負荷: >1kΩ 出力インピーダンス(Ω)150 S/N比68dB 音圧レベル(dB)最大140(at 1kHz=1% THD) コネクタ3 ピン XLR オス (専用付属ケーブルで変換) 指向性ハーフ・スーパーカーディオイド(単一指向性)
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング