iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。
劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。
バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。
手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください
材質ABS樹脂
質量(g)208
電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69
連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間
機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能
LEDΦ5mm白色LED×3
受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
素材ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54相当
サイレンサ出力音量76db
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
手回し充電・乾電池で使える、1台4役(ラジオ・ライト・充電器・サイレン)のラジオです。
寸法(mm)104×46×66
電源電池/単4形乾電池×2本(別売)、手回し(内蔵蓄電器)/キャパシタ 2.7V 10F
機能AM・FMラジオ・LEDライト・携帯電話・スマートフォン充電・サイレン
質量(g)180
付属品スマートフォン接続コード(マイクロUSBケーブル)×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1
アズワン品番7-9073-01
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。