エアー分岐コック 3分岐マリンテック9日以内出荷
ラブコック分岐コック3方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13形式RV-3外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 3分岐マリンテック9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック3方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-3外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 2分岐マリンテック9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック2方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-2外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 4分岐マリンテック9日以内出荷
ラブコック分岐コック4方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13型式RV-4外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 2分岐マリンテック9日以内出荷
ラブコック分岐管2方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13型式RV-2外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 4分岐マリンテック9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック4方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-4外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 5分岐マリンテック9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック5方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-5外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 5分岐マリンテック9日以内出荷
ラブコック分岐コック5方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13形式RV-5外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 6分岐マリンテック9日以内出荷
ラブコック分岐コック6方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13型式RV-6外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐管マリンテック当日出荷から6日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。
コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998