15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75 延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き) 言語表示日本語含む8か国語 画素数1024×600/800×480 モニタ9インチTFT LCD
1式
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ3台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ3個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン3式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
1式
99,980 税込109,978
6日以内出荷

従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
セット内容カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本 電圧(V)DC12/24 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75 延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き) 言語表示日本語含む8か国語 画素数1024×600/800×480 モニタ9インチTFT LCD
1式
45,980 税込50,578
8日以内出荷

本体はオール樹脂製。サイドビューモニターとして。高画質新型TFT液晶パネル5インチカラーモニター。省電力約4W!長時間の連続使用でも安心。画面が小さくても高画質映像。小型コンパクト・取り付け場所を選ばない。メニューは3つのボタンでプッシュ式操作。モニターは最大2カメラ同時表示可能。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。電源DC12-32V共用。赤外線カメラなので夜間・暗い場所でも撮影可。標準型カメラ(EC-20)付き。防水型カメラ(ECW-21)も接続可能。カメラは追加設置可(最大2個まで)。2025年モデル
付属品カメラEC-20 質量(g)モニター:450 出力(W)4.1 電流(A)0.16(24V時) 電圧(V)DC9-32 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型) 解像度800×480 言語表示日本語・その他 バックライトLEDの輝度400cd/m2 モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト 適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水) オーディオ入力2CH AHD
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15インチTFTモニターカメラセット! ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能 従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 15インチカラーモニターMCT-15付き 1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは最大4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能) 接続ケーブル20m付き ステンレス製モニタースタンド付き 電源はDC12V・DC24Vから選択 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC 質量(kg)1.8 電圧(V)DC12/24選択 消費電力(W)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75 画面サイズ15インチTFT LCD 言語表示日本語含む8か国語 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB 画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
1式
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15インチTFTモニターカメラセット! ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能 従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 15インチカラーモニターMCT-15付き 1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは最大4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能) 接続ケーブル20m付き ステンレス製モニタースタンド付き 電源はDC12V・DC24Vから選択 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC 質量(kg)1.8 電圧(V)DC12/24選択 消費電力(W)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75 画面サイズ15インチTFT LCD 言語表示日本語含む8か国語 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB 画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
1式
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ1台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可←購入の際はこちらをクリック。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
質量(g)モニター:830 電圧(V)DC12-32 入力AV入力:4CH AHD 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)●モニター:185×127×30(本体画面のみ)●防水カメラ:78×75×50 走査周波数(垂直)(リフレッシュレート)60コマ/秒(60Hz) 対応信号型式:PAL/NTSC 言語表示モニター:日本語・英語・その他 画素数モニター:1024×600 フレームレート25-30fps 画面仕様モニター:7インチTFT LCD(LEDバックライト) 適合カメラ接続可能:ECW-21(推奨)・EC-20 対応VESA規格30×38mm 輝度(cd/m2)バックライト:450
1式
55,980 税込61,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ1台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ1個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
1式
72,980 税込80,278
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット! ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能 従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 15インチカラーモニターMCT-15付き 1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは最大4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能) 接続ケーブル20m付き ステンレス製モニタースタンド付き 電源はAC100-240V 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC 質量(kg)1.8 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75 画面サイズ15インチTFT LCD 言語表示日本語含む8か国語 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB 画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
1式
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。接続ケーブル20m付き。ステンレス製モニタースタンド付き。電源はDC12V・DC24Vから選択。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
質量(kg)2.2 電圧(V)DC12/24選択 消費電力(W)15 信号形式PAL/NTSC 対応日本語含む8か国語 周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×75×75、【モニター】380×330×43(画面本体のみ) 画素数【モニター】1024×600/800×480 モニタ17インチTFT LCD 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps
1式
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

17インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。接続ケーブル20m付き。ステンレス製モニタースタンド付き。電源はAC100-240V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700 質量(kg)2.2 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カメラ】80×75×75【モニター】380×330×43(画面本体のみ) 言語表示日本語含む8か国語 画素数【モニター】1024×600/800×480 モニタ17インチTFT LCD 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps リフレッシュレート(Hz)【垂直走査周波数】60コマ/秒(60Hz)
1式
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ4台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ4個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン4式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
1式
119,800 税込131,780
6日以内出荷

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ2台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ2個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン2式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
1式
90,980 税込100,078
6日以内出荷

9インチTFT液晶モニター!。舶用暗視カメラ「ナイトウエーブ」NIGHTWAVE(ヤンマー製)接続可。高画質。4分割画面仕様。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。電源DC12/24V共用。ワイヤレスリモコン付き。信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可(専用変換コネクター準備中)。埋め込み設置可
セット内容モニター1台・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書 電圧(V)DC12~24 消費電力(W)約8 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30(9インチ) 言語表示日本語含む8か国語 画素数1024×600/800×480 信号入力RCAプラグ モニターサイズ9インチTFT LCD 輝度(cd/m2)300
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級:IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。RCA出力機器映像(ナイトウエーブなど)+最大3台カメラ同時表示可能。本体取り付け金具・ネジはサビに強いステンレス製。DC12-32V。ワイヤレスリモコン付き。表示言語 日本語選択可。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。2025年モデル。1年保証
セット内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・取扱説明書・サンシェード 質量(g)1200 電圧(V)DC12~32 入力【RCA(AV)】4CH AHD 適合機器【接続可能カメラ】ECW-21(推奨)ECW-20など【接続可能機器】RCA出力機器(ナイトウェーブなど) 信号形式PAL/NTSC 対応日本語・英語・その他 周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【モニター】267×173×31(本体画面のみ) 画素数1024×600 モニタ10.1インチTFT LCD、LEDバックライト フレームレート25-30fps 対応VESA規格50×50mm 輝度(cd/m2)【バックライト】450
1式
79,980 税込87,978
6日以内出荷