安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「小型 排水ポンプ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
質量(kg)1.8
出力(W)100
電流(A)6.5
電圧(V)12
全揚程(m)6
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)200×119
口径(mm)25
小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
質量(kg)1.8
出力(W)150
電流(A)6.5
電圧(V)24
全揚程(m)6
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)200×119
口径(mm)25
小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディ・ケーブル10mにモデルチェンジ!
寸法(幅W×高さH)(mm)232×345
出力(W)440
吐出量(L/min)190
口径(Φmm)32/38
電流(A)18
電圧(V)24
全揚程(m)11
質量(kg)8
電源コード(m)10
タイプ極性なし
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディ・ケーブル10mにモデルチェンジ!
寸法(幅W×高さH)(mm)232×345
出力(W)440
吐出量(L/min)190
口径(Φmm)32/38
電流(A)18
電圧(V)24
全揚程(m)11
質量(kg)8
電源コード(m)10
タイプ極性あり
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
コンセントには極性があります。
質量(kg)2.8
出力(W)190
電流(A)8
電圧(V)24
全揚程(m)9
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
口径(mm)25/32
小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)1.8
出力(W)150
電流(A)6.5
電圧(V)24
全揚程(m)6
寸法(高さH×幅W)(mm)200×119
口径(mm)25
小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)1.8
出力(W)100
電流(A)6.5
電圧(V)12
全揚程(m)6
寸法(高さH×幅W)(mm)200×119
口径(mm)25
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
コンセントには極性があります。
質量(kg)2.3
出力(W)160
電流(A)13
電圧(V)12
全揚程(m)7
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
口径(mm)25/32
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
出力(W)190
口径(mm)25/32
電流(A)8
電圧(V)24
全揚程(m)9
極性なし
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)2.3
出力(W)160
電流(A)13
電圧(V)12
全揚程(m)7
極性なし
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
口径(mm)25/32
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。