小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
質量(kg)1.8
出力(W)100
電流(A)6.5
電圧(V)12
全揚程(m)6
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)200×119
口径(mm)25
小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディ・ケーブル10mにモデルチェンジ!
寸法(幅W×高さH)(mm)232×345
出力(W)440
吐出量(L/min)190
口径(Φmm)32/38
電流(A)18
電圧(V)24
全揚程(m)11
質量(kg)8
電源コード(m)10
タイプ極性なし
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディ・ケーブル10mにモデルチェンジ!
寸法(幅W×高さH)(mm)232×345
出力(W)440
吐出量(L/min)190
口径(Φmm)32/38
電流(A)18
電圧(V)24
全揚程(m)11
質量(kg)8
電源コード(m)10
タイプ極性あり
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
質量(kg)1.8
出力(W)150
電流(A)6.5
電圧(V)24
全揚程(m)6
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)200×119
口径(mm)25
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
コンセントには極性があります。
質量(kg)2.8
出力(W)190
電流(A)8
電圧(V)24
全揚程(m)9
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
口径(mm)25/32
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
コンセントには極性があります。
質量(kg)2.3
出力(W)160
電流(A)13
電圧(V)12
全揚程(m)7
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
口径(mm)25/32
小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)1.8
出力(W)100
電流(A)6.5
電圧(V)12
全揚程(m)6
寸法(高さH×幅W)(mm)200×119
口径(mm)25
小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)1.8
出力(W)150
電流(A)6.5
電圧(V)24
全揚程(m)6
寸法(高さH×幅W)(mm)200×119
口径(mm)25
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
出力(W)190
口径(mm)25/32
電流(A)8
電圧(V)24
全揚程(m)9
極性なし
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)2.3
出力(W)160
電流(A)13
電圧(V)12
全揚程(m)7
極性なし
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
口径(mm)25/32
進化する次世代LED航海灯!
独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12V用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
電圧(V)DC12V
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNB-1B
質量(kg)0.4
色緑+紅
種類第2種両色灯
消費電力(W)5.4
寸法(Φmm)76×95
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNT-2C
質量(kg)0.4
種類第2種船尾灯
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)2.4
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNP-2C
質量(kg)0.4
色紅
種類第2種舷灯(紅)
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)6.6
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNW-2C
質量(kg)0.3
種類第2種白灯
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)2.4
寸法(Φmm)76×95
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました。
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNS-2C
質量(kg)0.3
色緑
種類第2種舷灯(緑)
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)4.8
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNM-3C
質量(kg)0.3
種類第3種マスト灯
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)6
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました。
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNM-2C
質量(kg)0.3
種類第4種マスト灯
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)2.4
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー。安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダー。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。簡易防水型。ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプ。ケーブルAWG14・2.0SQ付き。ミニヒューズは別売
型式ILFM-14
全長(mm)300
タイプ簡易防水型
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG14・2.0SQ
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。