点滅灯 センサーあり 青色マリンテック予約販売
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチマリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式CSX2-RGB寸法(mm)185×48質量(g)146電源(V)アルカリ電池 単3(1.5 4本(6スイッチ横スイッチ発光色RGB色(レインボーカラー)耐用寿命12日間(10h/日)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
点滅灯 RGB 二段タイプ 下スイッチマリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!スイッチの仕様も選べます!高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!高輝度LED搭載 6V レインボーカラー点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
型式CSX2-RGB-BOTTOM寸法(mm)185×48質量(g)146スイッチ下スイッチ電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅使用可能日数12日間(10h/日)
点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチマリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチマリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!下スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-BOTTOM寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 黄色マリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色黄使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色マリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色青使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色マリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色赤使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 緑色マリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色緑使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 白色マリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色白使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 黄色マリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色黄使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色マリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色青使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 赤色マリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色赤使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 緑色マリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色緑使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色マリンテック6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色白使用可能日数20日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色マリンテック予約販売
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→黄 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-Y寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+黄使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+青色マリンテック6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→青 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-B寸法(mm)144×55質量(g)110電源(V)アルカリ電池 単一 1本(1.5発光色赤+青使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色マリンテック6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-R寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+赤使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+緑色マリンテック6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→緑 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-G寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+緑使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+白色マリンテック6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→白 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-W寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+白使用可能日数30日間(10h/日)
点滅灯 HMLシリーズ 黄色マリンテック6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色黄色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 HMLシリーズ 赤色マリンテック6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色赤色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 HMLシリーズ 白色マリンテック6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色白色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 HMLシリーズ 緑色マリンテック6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色緑色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 HMLシリーズ 青色マリンテック6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色青色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプマリンテック(2件のレビュー)取扱停止中
最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ
白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます
3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)60電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V)電池寿命10日間(10h/日)水深(m)耐防:1サイズ(mm)200×40到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
LED防水型点滅灯 CMシリーズマリンテック(1件のレビュー)取扱停止中
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)寸法(mm)144×55電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
点滅灯 CSX2-RGB二段タイプマリンテック取扱停止中
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー)型式CSX2-RGB寸法(mm)185×48色フルカラー質量(g)146電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 横スイッチ仕様マリンテック(1件のレビュー)取扱停止中
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)型式CSX寸法(mm)129×48質量(g)110スイッチ横電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3