DC用過電流保護用平型マキシ(MAXI)ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。平型ヒューズ最大タイプ!。20Aから最大80Aまで、7種類から選択可能!
材質ポリカーボネート(PC)
電圧(V)DC12/24/36/48
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!
10種類・最大40Aまで選択可能
高品質ヒューズ
DC12V・24V・36V・48V直流用
汎用インラインヒューズ
防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス
12/24V用
本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製
透明なPCカバーはノブボルト付き
防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!
6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り)
LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)
マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本
電圧(V)12/24
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。