3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックLED蛍光灯
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯 回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に! 直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯 口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし! 最新の高発光効率LEDチップ採用 従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に! 40℃までの環境で使用可能 非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可) 無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック 無極性回路により+・-の極性なし 従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合 LED素子の期待寿命は約40‚000時間 DC24V用 AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm) 質量(g)130 電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用 電圧(V)DC24~29 消費電力(W)12 口金G13 全光束(Lm)1200 発光色白色 色温度(K)6500
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30 電圧(V)DC12-24 ソケットシガー:規格品 ソケットサイズ(mm)26(直径)x67 電線口内径7mm
1式
349 税込384
当日出荷

シガーソケットに接続して使用。赤色LED付きプッシュスイッチ付き。5Aガラス管ヒューズ内蔵。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)。ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!。24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品 質量(g)30 電流(A)最大5 電圧(V)DC12-24 ケーブル長(m)2 ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
1式
299 税込329
6日以内出荷