絞り込み
ブランド
  • A-SAFE
  • モノタロウ(293)
  • エスコ(2,653)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,218)
  • ユニット(2,095)
  • SHIMANO(シマノ)(1,952)
  • カツイチ(1,290)
  • 日本緑十字社(1,169)
  • (951)
  • つくし工房(875)
  • マリンテック(847)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(816)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • DAIWA(ダイワ)(680)
  • RS PRO(633)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(515)
  • 仙台銘板(488)
  • Panasonic(パナソニック)(470)
  • 岩崎製作所(467)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリマー製 ボラード A-SAFEポリマー製 ボラードA-SAFE(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷
金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策イエロー材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex付属品アンカーボルト引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015~1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 V-2毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
ラックガード A-SAFEラックガードA-SAFE(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。 A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。 専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplexイエロー規格(食品接触)対応全高(mm)600耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 HB毒性なし導電性なし適合温度(℃)-15~50衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
ラックガード 取付工具 A-SAFEラックガード 取付工具A-SAFE
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
A-SAFEラックガードの取付け工具です。
用途A-SAFEラックガードの取付材質樹脂ブラック寸法(mm)W360×H68
コラムガード A-SAFEコラムガードA-SAFE(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷
柱を車両衝突から守ります。 凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。 爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。 四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。 衝撃でストラップが断裂する不安がありません。 据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護材質ポリエチレンイエロー引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015-1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]