17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ) トラスコ品番740-4999 寸法(mm)90×90×3厚 質量(kg)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ユニットコード387-492 ソーラー工事灯ソララを48.6Φの単管に取り付ける為の金具です
用途工事現場等での設置に 材質
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

881-71(トークナビ)用の単管取付金具です。
材質鉄(クロメートメッキ) 付属品本体固定ボルトM10×12(2本) トラスコ品番737-6316 寸法(mm)Φ48.6用 質量(kg)1.4
1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール トラスコ品番416-8135 質量(kg)1.47 電源単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

タテ・ヨコ単管設置式で簡単に設置・移動が出来ます。 取付金具を消火器本体のフックに引っ掛ける方式なので取付・取り外しが簡単です。 「消火器」の標識付きで、緊急時に設置場所や操作方法が一目でわかります。
トラスコ品番739-6210 材質(標識)エコユニボード、(取付金具)鉄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×150
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口 取付方式単管取付 材質鉄板製(標識枠:鉄製) 仕様両面表示 セット内容クランプ2個付 寸法(mm)H455×W628×D40 質量(kg)5
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。ゲートナンバー標識です。
取付方式単管取付 材質標識・鉄板/標識枠・鉄製(ユニクロメッキ) 仕様両面表示 セット内容クランプ2個付 寸法(mm)H455×W628×D40 質量(kg)5
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸殻入れと消火器を設置できる2in1設計です。 吸殻と消火器を一緒に設置できる取付金具です。 消火器は吸い殻入れの下やフックに掛けて設置するので場所を取らず、万が一の場合にも素早く消化できます。 クランプ内側のナットを調整することによりタテ単管にも、ヨコ単管にも設置できます。
材質
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドフラットは鋼板パネル同士凸凹でかみ合うフラット連結。 数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。 ホワイトの表面は文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。 仮囲いだけではなく、パネルとしての用途が広がります。 取付は、パネル裏面に装備されている金具を単管に引掛けるだけ。 設置作業も大幅に効率アップできます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(【表】上塗り:ポリエステル樹脂/下塗り:エポキシ樹脂・【裏】サービスコート/ポリエステル樹脂) 仕様コーナーパネル 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)3000 質量(kg)18 使用角度(°)出隅:70、入隅:300
1枚
22,980 税込25,278
3日以内出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9490 セット内容貼付済標識:325-01×1/325-02A×1/325-25A×1/336-23A×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容電気災害をなくそう
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9433 セット内容貼付済標識:308-03×1/318-01×1/335-07A×1/336-01A×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容ルールを守って明るい職場
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9444 セット内容貼付済標識:355-09×1/336-04×1/320-25A×1/336-03×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容みんなで確認安全作業
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9170 セット内容貼付済標識:326-07A×1/327-06A×1/326-06A×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容クレーン災害をなくそう
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9469 セット内容貼付済標識:318-06A×1/319-02A×1/319-03×1/318-02×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容火気に使用には注意しよう
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9457 セット内容貼付済標識:306-02A×1/327-03A×1/327-01A×1/326-01A×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容重機災害をなくそう
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に最適です。 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容安全は整理整頓から
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷