危険物標識ユニット(1件のレビュー)当日出荷
危険物標識のマグネットタイプです取付場所が鉄製であれば設置も簡単です
用途危険物の保管場所への表示に最適です取付け方法マグネット固定材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8縦(mm)600横(mm)300
危険物標識 エコユニボードユニット(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
危険物規則に基づく表示です。
用途トラックやタンクローリーに。質量(g)200材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)取付方式穴4エコマーク認定認定
危険物標識 鉄板ユニット(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
危険物規則・火災予防条例に基づく危険物の保管場所に表示する標識です。
材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)寸法(mm)300×600質量(g)700厚さ(mm)1.2取付方式穴4
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3