厚さ15mmの三角形のクッション材を組み込み、2列繋ぎあわせたパネルタイプとなっています。
駐車場や倉庫内の壁面や通路で、車両や台車などが接触しやすい部位を、幅広く養生することができます。
メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに2つに分離切断して使用することができます。
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質PVCPE発泡体
寸法(mm)342.5×610×15
質量(g)250
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。