取付方式垂れ幕
材質布(周囲ロープ縫い込み加工)
付属品10mPPヒモ1本
ハトメ数12
寸法(縦×横)(mm)870×5900
大型でよく目立つ横断幕です。全員が見える場所への掲示に最適です。丈夫なロープ縫い込み加工です
用途啓蒙活動用の汎用大型幕です。工事現場等への設置に最適です
取付け方法穴12ヵ所
材質本体:布 ハトメ部:アルミ
縦(mm)870
横(mm)5900
遠くからよく見えます!
取付方式垂れ幕
材質布(穴12/10mmΦハトメ/周囲5mmロープ縫い込み加工/10mPPヒモ1本付)
寸法(mm)870×5900
質量(kg)2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。