プラスチック削減標識ユニット翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に仕様取付穴4箇所材質LIMEXシート厚さ(mm)0.4表示片面縦(mm)450横(mm)300取付穴径(Φmm)2.5取付け方法ビス止め言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ)ユニット(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
4カ国語表記のワンタッチ標識です48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
用途工事現場等での設置に最適です取付け方法マジックテープ固定材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)縦(mm)600横(mm)450
コーン用カバーユニット当日出荷から翌々日出荷
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。材質軟質ビニール質量(g)57寸法(縦×横)(mm)430×290RoHS指令(10物質対応)対応
ユニガイド(標識・ポールセット)ユニット3日以内出荷
ロープ張り支柱に表示機能が付きました。
現場の区画表示等に最適です。
鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。
区画表示に最適!
材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H取付方式穴2(ポール取付)
風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ)ユニット当日出荷から3日以内出荷
風抜けのいいメッシュタイプメッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。一目でわかるピクトタイプ表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。取付け簡単!ラクラク固定!取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。
材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付)寸法(mm)710×450
通路標識ユニット(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質エコユニボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×600穴数4(スミ)質量(g)170取付方式穴4スミ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
基板アンテナMono Wireless税込¥1,099¥999
非常食船山税込¥26,978¥24,980