ユニパネセット ルールを守って明るい…ユニット翌々日出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。トラスコ品番286-9433セット内容貼付済標識:308-03×1/318-01×1/335-07A×1/336-01A×1/U字金具:357-55×4材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄厚さ(mm)25質量(kg)9取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)縦(mm)900横(mm)1800表示内容ルールを守って明るい職場
ユニパネセット みんなで確認安全作業ユニット翌々日出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。トラスコ品番286-9444セット内容貼付済標識:355-09×1/336-04×1/320-25A×1/336-03×1/U字金具:357-55×4材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄厚さ(mm)25質量(kg)9取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)縦(mm)900横(mm)1800表示内容みんなで確認安全作業
ユニパネセット 火気の使用には注意…ユニット翌々日出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。トラスコ品番286-9469セット内容貼付済標識:318-06A×1/319-02A×1/319-03×1/318-02×1/U字金具:357-55×4材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄厚さ(mm)25質量(kg)9取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)縦(mm)900横(mm)1800表示内容火気に使用には注意しよう
ユニパネセット 電気災害をなくそうユニット翌々日出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。トラスコ品番286-9490セット内容貼付済標識:325-01×1/325-02A×1/325-25A×1/336-23A×1/U字金具:357-55×4材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄厚さ(mm)25質量(kg)9取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)縦(mm)900横(mm)1800表示内容電気災害をなくそう
ユニパネセット クレーン災害をなくそうユニット翌々日出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。トラスコ品番286-9170セット内容貼付済標識:326-07A×1/327-06A×1/326-06A×1/U字金具:357-55×4材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄厚さ(mm)25質量(kg)9取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)縦(mm)900横(mm)1800表示内容クレーン災害をなくそう
ユニパネセット 重機災害をなくそうユニット3日以内出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。トラスコ品番286-9457セット内容貼付済標識:306-02A×1/327-03A×1/327-01A×1/326-01A×1/U字金具:357-55×4材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄厚さ(mm)25質量(kg)9取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)縦(mm)900横(mm)1800表示内容重機災害をなくそう
表示板取付ベース表示板付ユニット6日以内出荷
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。
イメージアップ標識付きです。
用途工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。
法的必需品です。材質板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン質量(kg)6取付方式L字型取付金具固定縦(mm)450横(mm)2150表示内容ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
角型ガレージミラーユニット翌日出荷から翌々日出荷
ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです
取り付け、角度調節がワンタッチで行えます
用途ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに形状角型
手旗 面ファスナー付ユニット(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
誘導等に使用できるポリエステル製のカラー手旗です
用途工事現場での誘導用、災害時の誘導用等に最適です材質旗材質:ポリエステル、棒材質:木(面ファスナー付)長さ(mm)木製丸棒:650径(Φmm)木製丸棒:15寸法(縦×横)(mm)旗:450×450
安全掲示板 表示板セット(組合せ自在型)ユニット4日以内出荷
材質耐水ベニヤ(木枠付/アルミ枠)付属品消し具、ボードマーカー(赤2本、黒2本)質量(kg)15.5寸法(横×縦×厚さ)(mm)1800×900×25内寸法(縦×横)(mm)1760×860
土木用掲示板ユニット6日以内出荷
取付方式単管取付材質カラー鋼板0.8mm厚付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、フックボルト6個、補強バー3本質量(kg)13寸法(縦×横×厚さ)(mm)850×2000×30表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工総質量(kg)(掲示板)13
◎木製スノーポールユニット3日以内出荷
降雪地域のドライバーを安全に導くスノーポールです。軽量・手軽なので設置作業の効率化がはかれます。
用途降雪地域の安全対策に。仕様赤色部:5段(各300mmピッチ)、剣先有トラスコ品番106-3868材質木質量(kg)1長さ(m)3寸法(Φ×mm)30×3000
ユニパネセットユニット3日以内出荷
必要な表示板がセットされているから、1枚1枚選ぶ手間が省けます!
文字内容坑内災害をなくそう材質耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)付属品U字型取付金具4個厚さ(mm)25寸法(mm)900×1800
ユニパネセットユニット3日以内出荷
必要な表示板がセットされているから、あれこれ選ぶ手間が省けます。
フラットパネル専用(作業予定看板)ユニット3日以内出荷
厚さわずか9mmの薄型パネルです。表示内容はパネルに直接印刷されています。アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
文字内容ご近隣の皆様へ 今週の作業予定(月/火/水/木/金/土/日)材質スチール複合板(穴4) 設置用ピアスビス6個、水性ペン黒1本・消し具1個付寸法(縦×横×厚さ)(mm)910×910×9
表示板取付ベースユニット3日以内出荷
317-75(施工体系図)を貼り付けられる木製ベース板です。
材質耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)付属品L字型取付金具4個付トラスコ品番811-5460質量(kg)2.4寸法(縦×横×厚さ)(mm)650×950×25
L字型取付金具ユニット当日出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄トラスコ品番737-6073寸法(mm)67×58×24厚質量(g)130
表示板取付ベースユニット3日以内出荷から4日以内出荷
整然と一括掲示できる取付ベースです。
看板取付用金具凸型 鉄製ユニット9日以内出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄製トラスコ品番737-6031寸法(mm)25×90×25厚(ボルト含まず)質量(g)60
突き出し表示標識ユニット当日出荷
取付け方法ねじ取付材質プレート/アクリル・金具/アルミ仕様木ネジ4本付
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
LED安全指示灯EIGERTOOL(アイガーツール)税込¥1,089¥990
リチウム電池B-EAR税込¥3,518¥3,198