道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9458
材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
質量(kg)4
取付スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430
縦(mm)1550
横(mm)280
表示内容こちらをとおってください 歩行者通路 PEDESTRIAN SIDEWALK
1台
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。高輝度蛍光反射シートを使用していますので、視認性に優れています。
用途道路工事現場等での掲示に。
トラスコ品番113-9692
材質板:鉄板、枠:鉄
質量(kg)4
取付スタンド式
タイプ自立式、高輝度蛍光反射シート使用
表示内容こちらをとおってください歩行者通路
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
風抜けのいいメッシュタイプ。メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約 1/3。強風対策に最適です。横すべりしにくい新設計。トラ帯部分の内側にもメッシュ素材を使用。すべり止め効果が高く、強風時にも横すべりしにくい設計です。簡潔デザイン&インパクトカラー。標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、赤・緑・青のインパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、遠目にもハッキリわかります。取付け簡単!ラクラク固定!。取付けが簡単なホック式。さらに上部2ヵ所、下部3ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)やバン線を使って単管にしっかり設置でき、強風でホックがはずれたときも安心です。
取付方式垂れ幕
材質ポリエステル(ホック止め/ハトメ付)
寸法(mm)730×900
3Mスコッチライト・カプセルプリズム型高輝度反射シート使用。
取付方式カラーコーン取付
材質PP発泡に高輝度反射シート貼り
寸法(mm)515×300×95
質量(g)200
板厚(mm)4
表示寸法(mm)495×295
施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。
表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。
軽量なので移動も簡単です。
グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。
用途工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイルなどへの表示に。
厚さ(mm)1.7
質量(g)450
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。
取付け方法据置型
材質本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
縦(mm)1550
横(mm)555
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています
用途道路工事を行う際の設置に最適です
取付け方法板のみ取付加工無し
材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
縦(mm)1400
横(mm)550
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9147
材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
取付板のみ取付加工無し
質量(g)820
縦(mm)1400
横(mm)275
表示内容こちらをとおってください 歩行者通路 PEDESTRIAN SIDEWALK
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。