段差ステッカー 段差よいか!段差よし!ユニット翌々日出荷
段差注意を促す転倒防止対策の路面ステッカーです。
用途段差のある路面への表示に。仕様片面表示、路面用トラスコ品番664-6490材質/仕上アルミステッカー取付仕様:粘着ステッカー質量(g)30縦(mm)100横(mm)500表示内容段差よいか!段差よし!
段差ステッカー 足元よいか!足元よし!ユニット当日出荷
段差注意を促す転倒防止対策の路面ステッカーです。
用途段差のある路面への表示に。仕様片面表示、路面用トラスコ品番664-9647材質/仕上アルミステッカー取付仕様:粘着ステッカー質量(g)30縦(mm)100横(mm)500表示内容足元よいか!足元よし!
4カ国語標識 平リブタイプ下り段差注意ユニット9日以内出荷
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。トラスコ品番184-0247材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック厚さ(mm)0.9質量(kg)1.1取付平リブ金具止め縦(mm)680横(mm)400表示内容下り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
4カ国語標識 平リブタイプ上り段差注意ユニット9日以内出荷
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。トラスコ品番184-1830材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック厚さ(mm)0.9質量(kg)1.1取付平リブ金具止め縦(mm)680横(mm)400表示内容上り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
4カ国語標識 平板タイプ下り段差注意ユニット9日以内出荷
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。トラスコ品番183-5557材質アルミ厚さ(mm)0.9取付ビス止め質量(g)330縦(mm)450横(mm)300表示内容下り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
4カ国語標識 平板タイプ上り段差注意ユニット9日以内出荷
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。トラスコ品番183-8718材質アルミ厚さ(mm)0.9取付ビス止め質量(g)330縦(mm)450横(mm)300表示内容上り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
396-36 板のみユニット9日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。トラスコ品番286-9449材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート取付板のみ取付加工無し質量(g)820縦(mm)1400横(mm)275表示内容この先段差あり UNEVEN ROAD AHEAD
スリム反射看板 この先段差ありユニット5日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。トラスコ品番286-9518材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート質量(kg)4取付スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430縦(mm)1550横(mm)280表示内容この先段差あり UNEVEN ROAD AHEAD
高輝度スリム反射看板蛍光黄 この先段差あユニット9日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。高輝度蛍光反射シートを使用していますので、視認性に優れています。
用途道路工事現場等での掲示に。トラスコ品番113-9661材質板:鉄板、枠:鉄質量(kg)4取付スタンド式タイプ自立式、高輝度蛍光反射シート使用表示内容この先段差あり
ユニピタ OAフロア用粘着表示ステッカーユニット当日出荷から翌々日出荷
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に材質ポリオレフィン取付粘着シール
ユニピタ 粘着表示ステッカー(安全靴用)ユニット当日出荷
安全靴の先端部に貼る事で足もとへの注意を促します。
凹凸のある面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途安全靴への貼り込みに材質ポリオレフィン取付粘着シール質量(g)7縦(mm)30横(mm)45
反射鉄枠看板ユニット3日以内出荷から10日以内出荷
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。取付け方法据置型材質本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート縦(mm)1550横(mm)555
メッシュ式工事用鉄枠看板ユニット当日出荷から12日以内出荷
道路工事で使用するメッシュ看板です表示部外周は再帰性反射材、表示部はメッシュ生地を使用しています軽量で風抜けが良い立看板です
用途道路工事を行う際の設置に最適です取付け方法据置型材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:ポリエステル(反射材、メッシュ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)自立時:約555×930×1430表示寸法(mm)1400×550
反射鉄枠看板(板のみ)ユニット3日以内出荷
道路工事で使用する反射看板です日・英・中・韓の4カ国語で記載されています
用途道路工事を行う際の設置に最適です取付け方法板のみ取付加工無し材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート縦(mm)1400横(mm)550
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998