白無地板 フック型ユニット翌々日出荷
再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。フック式で、バルブなどにワンタッチで 脱着可能な表示板です。点検作業時など、一時的な表示が必要な場面に手軽に使えます。繰り返し使えて、バルブの状態管理が手軽に行えます。
用途配管バルブへの表示に。仕様片面表示トラスコ品番709-0267材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2色白無地タイプフック型縦(mm)160横(mm)60表示内容白無地板
サインキューブスリムユニット翌日出荷から翌々日出荷
樹脂製なので万が一、人や車両に接触しても安心です。スリムなボディで移動や収納も簡単です。
材質本体部:高輝度ポリエチレン 表示板部:白ペット樹脂高さ(mm)1000奥行(mm)505間口(mm)338表示内容白無地
396-30 板のみユニット9日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。トラスコ品番286-9131材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート取付板のみ取付加工無し質量(g)820縦(mm)1400横(mm)275表示内容無地
スリム反射看板 白無地ユニット5日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。トラスコ品番286-9104材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート質量(kg)4取付スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430縦(mm)1550横(mm)280表示内容無地
表示補助板ユニット当日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
夜間の場合でも懐中電灯で光を照らせば反射します。
用途屋外の避難場所に表示する為の反射補助看板です。仕様平リブ、片面表示トラスコ品番106-2275材質アルミ文字内容白無地質量(g)270寸法(縦×横)(mm)200×400
フリー伝言板(A4用紙ヨコ×6枚タイプ)ユニット当日出荷
A4用紙×6枚の大型掲示板が可能!
上下のマグネットで設置もすっきり。
緊急時の情報伝達をスムーズにする自由な伝言板です。
丈夫なターポリン製で丸めて持ち運びできます。
吊り下げ・マグネット貼り・スタンド表示が可能です。
材質ターポリン仕様裏面上下マグネット・上下パイプ入り・吊り下げヒモ・上部タイトル板付・下部社名入れ用白無地紙付寸法(mm)約1030×760質量(g)810
サインシック Aタイプユニット3日以内出荷
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
設置や移動に便利なキャスター付きです。
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)寸法(mm)W510×D410×H1236質量(kg):6.2(満水時:約42.1)色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))取付方式スタンド式材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm)425×410(表示板/450×430×3厚)
サインシック Bタイプユニット3日以内出荷
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)質量(kg)6.6(満水時:約42.5)色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm)795×410(表示板:820×430×3厚)
サインスタンドAL(Bタイプ)ユニット3日以内出荷
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
マンションのエントランスに
材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート寸法(mm)W322×D380×H1003質量(kg)約5.2取付方式スタンド式材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm)585×285(表示板/600×300)
サインスタンドAL(Aタイプ)ユニット3日以内出荷
側面はすっきりスリム
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
材質フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート寸法(mm)W322×D380×H1003質量(kg)約4.8取付方式スタンド式材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm):335×285(表示板/350×300)
ピット内作業標識ユニット当日出荷
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
文字内容加工場材質エコユニボード(穴5Φ上下2)トラスコ品番741-8795寸法(mm)450×600×0.5厚
ユニスタンド(標識・スタンドセット)ユニット当日出荷から3日以内出荷
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装)寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200タイプ組立式(標識止めビス2個付)
流体表示プラスチック板(その他)ユニット当日出荷から3日以内出荷
取付方式穴上下2材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)寸法(mm)120×60×1厚質量(g)50
ダクト表示プラスチック板型・横型ユニット当日出荷から翌日出荷
取付方式穴左右2材質エコユニボード(4.2mmΦ穴左右2)寸法(mm)240×80×1厚質量(g)100
ダクト表示プラスチック板型ユニット当日出荷から3日以内出荷
衝撃に強く、上部で割れにくいプラスチック板です。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
再生ポリプロピレンを使用した素材です。
資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
取付方式穴4材質エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)寸法(mm)250×250×1厚(1文字/48×42 矢印/45×105)
短冊型表示板(空調関係)ユニット当日出荷から3日以内出荷
穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。
材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)寸法(mm)250×100×1厚質量(g)30
ユニパネセットユニット3日以内出荷
必要な表示板がセットされているから、あれこれ選ぶ手間が省けます。
案内スタンドユニット3日以内出荷
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地付属品白板1枚付材質本体枠:鉄(電着塗装+ポリエステル粉体塗装)、板面:エコユニボード厚さ(mm)2タイプ屋内用取付方式スタンド式
標識スタンド(ウエイト付)ユニット(1件のレビュー)当日出荷
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン厚さ(mm)(使用可能標識)1.2タイプ屋外使用可取付方式スタンド式
標識スタンドユニット(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地材質鉄(粉体塗装)厚さ(mm)(使用可能標識)1.2タイプ屋内用取付方式スタンド式
トークナビⅡ用専用表示板ユニット当日出荷から翌々日出荷
トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。
用途トークナビ2に取り付ける専用表示板です。材質アルミ複合板仕様固定用穴Φ6.5mm下2ヵ所寸法(mm)200×450×5
突き出し表示標識ユニット当日出荷
取付け方法ねじ取付材質プレート/アクリル・金具/アルミ仕様木ネジ4本付
フリー表示スタンド用無地板ユニット(1件のレビュー)当日出荷
それぞれの場面に合った表示物を自由に製作する場合にご使用ください。
文字内容無地トラスコ品番745-1466材質エコユニボード(再生PP板)寸法(mm)220×300×2質量(g)120
サインボードスタンドユニット翌々日出荷から3日以内出荷
美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。寸法(mm)300×約1120質量(kg)5.8取付方式スタンド式
フリー掲示板防雨型ユニット(13件のレビュー)当日出荷
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙材質ターポリン
サインキューブトールユニット(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)質量(kg)約8.3(満水時:約39)色本体/イエロー、ウェイト/ブルー材質(本体)高密度ポリエチレン取付方式スタンド式本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
サインキューブスリムユニット(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
フリー掲示板 屋内用ユニット(5件のレビュー)当日出荷
フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
マグネット表示板ユニット当日出荷
作業予定看板に付ける文字のみ表示。
取付方式マグネット材質ゴムマグネット寸法(mm)65×300質量(g)60
吊り下げ式表示板ユニット当日出荷
物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に取付方式吊り下げ材質アクリル仕様フチ色両面表示質量(g)490寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×3(Φ5mm穴上2)
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998