メッシュ標識 HOシリーズユニット当日出荷
単管やコーンバーにワンタッチで取付出来るメッシュ標識です。熱中症予防啓蒙活動に適しています。材質/仕上:メッシュ地:ポリエステル、白枠:ターポリン
風抜けメッシュ標識 WBGT値低減対策ユニット当日出荷
現場の空気も風通しヨシ、涼し気効果で喚起力もアップします。風抜けがいいので風のバタつきも軽減できます。
仕様ピクト3連タイプ、風抜けタイプ 熱中症の注意喚起に 材質/仕上:本体メッシュ部:ポリエステル 本体青枠部:ターポリン ハトメ部:アルミ 表示内容:熱中症を防ごう WBGT値低減対策 健康状態の確認 異常時の措置 取付仕様:ハトメ穴6ヵ所ヒモ固定 縦(mm):890 横(mm):1800 コード番号:386-4097アズワン品番65-3363-43
風抜けメッシュ標識 熱中症を防ごうユニット当日出荷
風抜けがいいので風のバタつきも軽減するメッシュ幕です。熱中症予防啓蒙活動に適しています。材質/仕上:メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン、ハトメ部:アルミ
仕様表示内容:熱中症を防ごう 水分・塩分補給 WBGT値の把握 服装の工夫 取付仕様:ヒモ固定 縦(mm):890 横(mm):1800 ハトメ6箇所 コード番号:268-4427アズワン品番65-3360-86
桃太郎旗 熱中症に注意ユニット当日出荷
目立つところに自由に設置できます。動線を意識した注意喚起に適しています。熱中症対策啓蒙活動用に。材質/仕上:ポンジ
仕様内容:熱中症に注意!!WBGT値の低減 巡視 声かけ 寸法(mm):1500×450 のぼり旗用ポール(HO-512)、ポール用立台(HO-513)は別売です コード番号:106-0094アズワン品番65-3359-13
桃太郎旗 熱中症を予防しようユニット当日出荷
目立つところに自由に設置できます。動線を意識した注意喚起に適しています。熱中症対策啓蒙活動用に。材質/仕上:ポンジ
仕様寸法(mm):1500×450 内容:熱中症を予防しよう WBGT値の活用 休憩場所の整備 作業時間の短縮 熱への順化 のぼり旗用ポール(HO-512)、ポール用立台(HO-513)は別売です コード番号:106-4844アズワン品番65-3359-09
◎熱中症対策追加掲示板ユニット翌々日出荷
フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、ボードマーカーで書き消しできます。鋼板製なのでマグネットが付けられます。熱中症予防対策に必要な啓蒙内容を一つに纏めております。
用途工事現場での朝礼看板に。トラスコ品番379-0859セット内容掲示板本体×1枚、313-39 コーナーキャップ(2個入)×1組、899-36 デジタル数字板マグネット付×4枚●フックボルト×6個 蝶ボルト×4本 ジョイント金具×2枚材質掲示板本体:カラー鋼鈑、デジタル数字板:ポリアミド樹脂、ゴムマグネット、取付金具:鉄、コーナーキャップ:プラスチック、表面加工:PVC、ポリエステル厚さ(mm)(鋼板)0.8寸法(mm)(掲示板1枚あたり)2000×850×30質量(kg)13取付方式単管用フックボルト止め奥行(mm)30縦(mm)2000横(mm)850表示内容現在のWBGT値 現在の気温 現在のWBGT値 危険31℃以上 厳重警戒28℃~31℃ 警戒25℃~28℃ 注意25℃未満 一声かけて体調確認 一人作業はやめよう 水分・塩分の補給と適度な休憩で快適に! 熱中症にかかりやすい人のチェック項目 熱中症の症状と救急措置
WBGT値表示板ユニット(1件のレビュー)当日出荷
デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識
用途熱中症対策啓蒙活動に。表示内容現在のWBGT値取付4穴スミ材質鉄板(明治山)付属品デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1枚トラスコ品番485-3041寸法(mm)600×450質量(kg)1.2質量(kg/セット)1.2
桃太郎旗 熱中症を防ごう!ユニット(1件のレビュー)当日出荷
屋外などでの掲示に最適な桃太郎旗です。
熱中症対策啓蒙表示として最適です。
表示内容熱中症を防ごう!!水分・塩分の適切な摂取 WBGT値の随時計測 服装の工夫取付左5箇所、上部3箇所チチ付材質ポンジトラスコ品番485-3032質量(g)60縦(mm)1500横(mm)450
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
基板アンテナMono Wireless税込¥1,099¥999
非常食船山税込¥26,978¥24,980