絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(298)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,460)
  • グリーンクロス(2,337)
  • エスコ(2,297)
  • ユニット(2,163)
  • SHIMANO(シマノ)(1,918)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,140)
  • (1,026)
  • つくし工房(954)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](926)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(874)
  • マリンテック(858)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(548)
  • がまかつ Gamakatsu(527)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • 岩崎製作所(493)
  • 仙台銘板(491)
  • TRUSCO(489)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートカメラ 防水/首振/高輝度 カシムラスマートカメラ 防水/首振/高輝度カシムラ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。 強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。 スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。 カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン形状防水質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68入力DC12V 1AレンズHigh definition lens:2.8mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296視野角水平に360°/垂直に225°防塵防水性能IP65フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20fps、暗視12fps画角水平に135°/垂直に85°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)可動範囲(°)水平に310/垂直に140適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 カシムラスマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182カシムラ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)360°/(垂直)270°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)可動範囲(水平)355°/(垂直)108°アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
スマートホームカメラ KJ-181 カシムラスマートホームカメラ KJ-181カシムラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分付属品USBケーブル(約1m)質量(g)80電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)135°/(垂直)85°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
スマートカメラ 防水/どこでも設置 カシムラスマートカメラ 防水/どこでも設置カシムラ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン形状防水質量(g)195入力最大DC5V 1.8A microUSBレンズHigh definition lens:2.0mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC最大消費電力(W)1.55バッテリーリチウムイオン電池解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)3.7視野角水平に135°/垂直に85°防塵防水性能IP66フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)バッテリー容量(mAh)5200色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常15fps、暗視10fps蓄電時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素人感センサー2~7m(環境により異なります)通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
KJ-189用ソーラーパネル カシムラKJ-189用ソーラーパネルカシムラ
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。 屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。
付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3質量(g)195ケーブル長(m)3変換効率(%)約19.5防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類単結晶シリコンコネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません)動作温度(℃)0~60(結露しないこと)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13発電力(W)最大3
キングライト頭部 カシムラキングライト頭部カシムラ
9,898税込10,888
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
パーキングミラー カシムラパーキングミラーカシムラ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
駐車場などに設置できるパーキングミラー ボールジョイント金具付
取付寸法(mm)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×245×78曲率半径鏡面:1000鏡面寸法(mm)155×235
メッキ親子バンド t2.3 カシムラメッキ親子バンド t2.3カシムラ
1,798税込1,978
1組
8日以内出荷
高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付材質SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理幅(mm)38厚さ(mm)2.3
スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラスマートカメラ 4G/AC電源/防水カシムラ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モード。日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。SDカード対応で過去の記録も確認できます。マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。
電源(V)AC100-240本体質量(g)440首振角度(°)水平338/垂直90保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず)解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセルフォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)使用場所屋内、屋外ケーブル長(cm)60フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)画角水平約85°/垂直約50°
メッキ親子バンド t3.2 カシムラメッキ親子バンド t3.2カシムラ
4,298税込4,728
1組
8日以内出荷
高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付材質SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理
ガレージミラー 角 カシムラガレージミラー 角カシムラ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
コンクリートブロックや木の柱に取り付けできるガレージミラー。 キズや錆び、腐食に強いアルミメッキ処理のガラス鏡を使用。 コンクリート釘、木ねじ付属。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×175×60
スマート人感センサー カシムラスマート人感センサーカシムラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。
仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本ホワイト質量(g)34(電池除く)電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35準拠規格IEEE802.11b/g/n使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)耐水性防水性なしセキュリティWPA/WPA2-PSK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
視線誘導標デリネーター 頭部(Φ60.5支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター 頭部(Φ60.5支柱用)カシムラ
3,398税込3,738
1組
8日以内出荷
一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
用途Φ60.5支柱用仕様視線誘導標設置基準適合品付属品支柱取付用レンチ材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
スマートカメラ 4MP/AI/首振 カシムラスマートカメラ 4MP/AI/首振カシムラ
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
400万画素の高精細映像で見える首振対応スマートカメラ。外出先からスマホで室内をリアルタイム確認できます。またスマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節が可能。自動追跡、暗視撮影等便利な基本機能を搭載。またマイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応しており、留守番のお子様と会話できる他、ブザー音を鳴らし警告することもできます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
仕様フォーマット:動画:mp4(スマホへの保存時)、静止画:png / jpg(スマホへの保存時)付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品寸法(mm)幅75×高さ115×奥行75質量(g)180レンズF値:2.0/焦点距離:4mm/赤外線暗視:850 nm IR LED 10m準拠規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz解像度動画(px):WQHD:2560×1440・360P:640×360 静止画:WQHD:2560×1440・360P:640×360セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート最大15fpsイメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS通信周波数帯域(GHz)2.5※5GHz・6GHz非対応システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
スマート開閉センサー カシムラスマート開閉センサーカシムラ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
外出先からでもドアの開閉を確認でき、見守りや防犯に役立つスマート開閉センサー。ドア以外にも窓、冷蔵庫、救急箱などにも取付ができるコンパクトな設計です。電池蓋センサー内蔵。蓋が外れても通知されるので防犯に安心をプラス。他のスマートカメラやスマートリモコンなどとも連動可能です。本商品をご利用いただくには無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。
仕様(通知回数)最大6000回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数です。周囲環境などにより異なります。付属品単4アルカリ乾電池×2、粘着シート、リセット用ピンホワイト質量(g)55(電池含む)電源DC3V:単4アルカリ乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×68.5×32.5準拠規格IEEE802.11b/g/n使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)セキュリティWPA/WPA2-PSKRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
視線誘導標デリネーター かぶせ式(防護柵Φ139.8支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター かぶせ式(防護柵Φ139.8支柱用)カシムラ
6,598税込7,258
1組
8日以内出荷
ガードレール等の支柱上部に被せる視線誘導標(デリネーター)です。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品支柱取付用レンチ材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、かぶせ金具:アルミダイカスト
視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ139.8支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ139.8支柱用)カシムラ
5,298税込5,828
1組
8日以内出荷
ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。 防護柵支柱へのバンド共架式。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金
視線誘導標デリネーター 頭部(Φ34支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター 頭部(Φ34支柱用)カシムラ
3,298税込3,628
1組
8日以内出荷
一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
用途Φ34支柱用仕様視線誘導標設置基準適合品付属品支柱取付用レンチ材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
キングライト 土中埋め込み式(土中式) カシムラキングライト 土中埋め込み式(土中式)カシムラ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付、ネカセ棒付材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付、ネカセ付
スマートカメラ 4MP/AI/高輝度 カシムラスマートカメラ 4MP/AI/高輝度カシムラ
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
400万画素の高精細映像で見える高輝度LEDスマートカメラです。外出先からスマホで室内をリアルタイムで確認が可能。磁石内蔵の回転台座。簡単に設置できる金属板を付属。動体検知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。映像や画像はスマートフォンへの記録、microSDカード録画、クラウド(有償)録画に対応。マイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応、またアプリ内操作で警告音を鳴らすことも可能です。アプリ内で他のスマートカメラやスマートリモコンなどと連動できます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品、金属板(粘着シート付)寸法(mm)幅55×高さ75×奥行45質量(g)90入力本体:DC5V1A/USB-CレンズF値:2.0 / 焦点距離:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 10m記録媒体スマートフォン、クラウド(有償)またはmicroSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度静止画(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フォーマット:png / jpg(スマートフォンへの保存時)動画解像度(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フレームレート:最大15fps/フォーマット:mp4(スマホへの保存時)セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)/準拠規格:IEEE802.11 b/g/n 2.4GHzイメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz,6GHz非対応システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
Φ200ミニキングライト ガードレール取付式(反射体:橙色 バンド式 Φ114.3) カシムラΦ200ミニキングライト ガードレール取付式(反射体:橙色 バンド式 Φ114.3)カシムラ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本、取付バンド:2組(Φ114.3)材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:白塗装アルミ支柱、親子バンド:メッキ鋼板質量(kg)2.8レンズ色黄色支柱径(Φmm)114.3用関連資料図面(0.02MB)
Φ200ミニキングライト コン中式(反射体:橙色) カシムラΦ200ミニキングライト コン中式(反射体:橙色)カシムラ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付質量(kg)4.1レンズ色黄色関連資料図面(0.02MB)
Φ200ミニキングライト 土中式(反射体:橙色) カシムラΦ200ミニキングライト 土中式(反射体:橙色)カシムラ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本、ネカセ棒:1本付属品ネカセ棒材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付質量(kg)4.3レンズ色黄色関連資料図面(0.02MB)
Φ200ミニキングライト 頭部(反射体:橙色) カシムラΦ200ミニキングライト 頭部(反射体:橙色)カシムラ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様反射板:1枚、取付金具:1組付属品Φ60.5Uバンド材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板質量(g)450レンズ色黄色関連資料図面(0.02MB)
アルミ親子バンド t2.3 カシムラアルミ親子バンド t2.3カシムラ
1,398税込1,538
1組
8日以内出荷
高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付材質A6063 アルミニウム押出型材幅(mm)38厚さ(mm)2.3
曲線部誘導標 かもめプレート カシムラ曲線部誘導標 かもめプレートカシムラ
7,698税込8,468
1組
8日以内出荷
ガードレール表面に被せ、専用金具で取り付ける曲線部誘導標です。 反射シート仕様で、注意喚起に優れる。
付属品専用取付金具2個材質板面:アルミニウム合金板+反射シート、リフレクター:メタクリル樹脂、取付金具:ステンレス設置場所路肩側・中分側兼用色(反射部)反射シート+橙色リフレクター
視線誘導標デリネーター ベース式 カシムラ視線誘導標デリネーター ベース式カシムラ
12,980税込14,278
1組
8日以内出荷
ベース部をアンカーボルトで固定する視線誘導標(デリネーター)です。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品C8-50アンカーボルト4本,SW,ナット4組付材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、ベース金具:鋼管・鋼板に溶融亜鉛メッキ処理
視線誘導標デリネーター かぶせ式(防護柵Φ114.3支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター かぶせ式(防護柵Φ114.3支柱用)カシムラ
6,298税込6,928
1組
8日以内出荷
ガードレール等の支柱上部に被せる視線誘導標(デリネーター)です。 防護柵支柱へのかぶせ式。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品支柱取付用レンチ材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、かぶせ金具:アルミダイカスト
視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ114.3支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ114.3支柱用)カシムラ
5,298税込5,828
1組
8日以内出荷
ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。 防護柵支柱へのバンド共架式。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金
視線誘導標デリネーター コン中式(Φ34支柱) カシムラ視線誘導標デリネーター コン中式(Φ34支柱)カシムラ
5,598税込6,158
1組
8日以内出荷
コンクリート基礎建込式の視線誘導標(デリネーター)です。 コンクリート基礎建込式(コン中式)。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金仕様視線誘導標設置基準適合品
視線誘導標デリネーター コン中式(Φ60.5支柱) カシムラ視線誘導標デリネーター コン中式(Φ60.5支柱)カシムラ
6,798税込7,478
1組
8日以内出荷
コンクリート基礎建込式の視線誘導標(デリネーター)です。 コンクリート基礎建込式(コン中式)。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金仕様視線誘導標設置基準適合品
視線誘導標デリネーター 土中式(Φ34支柱) カシムラ視線誘導標デリネーター 土中式(Φ34支柱)カシムラ
5,998税込6,598
1組
8日以内出荷
土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
仕様視線誘導標設置基準適合品付属品回転および抜け防止用ネカセ棒材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金
視線誘導標デリネーター 土中式(Φ60.5支柱) カシムラ視線誘導標デリネーター 土中式(Φ60.5支柱)カシムラ
7,698税込8,468
1組
8日以内出荷
土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金付属品回転および抜け防止用ネカセ棒仕様視線誘導標設置基準適合品
ガレージミラー 丸 カシムラガレージミラー 丸カシムラ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
コンクリートブロックや木の柱に取り付けできるガレージミラー。 キズや錆び、腐食に強いアルミメッキ処理のガラス鏡を使用。 コンクリート釘、木ねじ付属。
寸法(Φ×奥行D)(cm)26×4.5
キングライト コンクリート埋め込み式(コン中式) カシムラキングライト コンクリート埋め込み式(コン中式)カシムラ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付
キングライト ベースプレート式(ベース式) カシムラキングライト ベースプレート式(ベース式)カシムラ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付、取付ベース金具付材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付、(取付ベース金具)溶融亜鉛メッキ処理□140 H70
キングライト ガードレール取付式(バンド式) カシムラキングライト ガードレール取付式(バンド式)カシムラ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置付属品反射板付、Uバンド付、アルミ白アルマイト処理支柱付、ガードレール取付金具付支柱径(Φmm)(取付ガードレール支柱外径)114.3用