絞り込み
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(266)
- ホンダ(19,491)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- SHIMANO(シマノ)(2,095)
- ユニット(1,463)
- カツイチ(1,276)
- 光(993)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
- エスコ(947)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- つくし工房(813)
- マリンテック(811)
- 日本緑十字社(745)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- TRUSCO(477)
- ブロードウォッチ(414)
- TOA(412)
- Maritime Progress(409)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182
カシムラ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)360°/(垂直)270°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)可動範囲(水平)355°/(垂直)108°アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
スマートホームカメラ KJ-181
カシムラ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。付属品USBケーブル(約1m)仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)80電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)135°/(垂直)85°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
スマートカメラ 防水/首振/高輝度
カシムラ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。 強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。 スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。 カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯形状防水質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68入力DC12V 1AレンズHigh definition lens:2.8mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296視野角水平に360°/垂直に225°防塵防水性能IP65フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20fps、暗視12fps画角水平に135°/垂直に85°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)可動範囲(°)水平に310/垂直に140適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
スマートカメラ 首振/高輝度/ビデオ通話
カシムラ¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷スマートフォンを呼び出してビデオ通話できるスマートカメラ。左右上下の首振対応でスマートフォンからみたいところが見える。呼び出しボタンでスマホとビデオ通話できる。動体物があると首振り機能で自動追跡します。暗くて肉眼で見えない時は高輝度LEDまたは赤外線暗視モードでみえる。カメラレンズを後方向きに回転できるプライバシーモード対応。本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×162
スマート人感センサーアラーム
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷本体から警報音が鳴り、スマホにお知らせが届く人感センサー。設置された場所で人の動きを検知すると、本体から警報音が鳴ります。人の動きを検知したことを、スマホへ通知します。中継器やハブは不要で、Wi-Fiとスマホだけで設定・使用できます。警報時間は0~180秒まで設定が可能。警報音量は86dB。※本体から距離1mでの測定値。アプリを使って、カシムラの他スマート製品と連動できます。電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×29×90アラーム警鳴時間(秒)0~180音量(dB)最大86
KJ-189用ソーラーパネル
カシムラ¥2,198税込¥2,4181台当日出荷KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。 屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3質量(g)195ケーブル長(m)3変換効率(%)約19.5防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類単結晶シリコンコネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません)動作温度(℃)0~60(結露しないこと)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13発電力(W)最大3
スマート開閉センサーアラーム
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷本体から警報音が鳴り、スマホにお知らせが届く開閉センサー。本製品を取付けたドアや窓が開くと、本体から警報音が鳴ります。中継器やハブは不要で、Wi-Fiとスマホだけで設定・使用できます。警報時間は5~180秒まで設定が可能です。警報音量は、0~100%まで細かく調整可能、最大音量は96dB。※本体から距離1mでの測定値です。アプリを使って、カシムラの他スマート製品と連動できます。電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×21×91アラーム警鳴時間(秒)5~180音量(dB)最大96
スマートカメラ 防水/どこでも設置
カシムラ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯形状防水質量(g)195入力最大DC5V 1.8A microUSBレンズHigh definition lens:2.0mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC最大消費電力(W)1.55バッテリーリチウムイオン電池解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)3.7視野角水平に135°/垂直に85°防塵防水性能IP66フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)バッテリー容量(mAh)5200色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常15fps、暗視10fps蓄電時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素人感センサー2~7m(環境により異なります)通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
キングライト頭部
カシムラ¥9,998~税込¥10,998~1枚翌日出荷から4日以内出荷高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
スマートカメラ 4G/AC電源/防水
カシムラ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モード。日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。SDカード対応で過去の記録も確認できます。マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。電源(V)AC100-240本体質量(g)440首振角度(°)水平338/垂直90保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず)解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセルフォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)使用場所屋内、屋外ケーブル長(cm)60フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)画角水平約85°/垂直約50°
スマート開閉センサー
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷外出先からでもドアの開閉を確認でき、見守りや防犯に役立つスマート開閉センサー。ドア以外にも窓、冷蔵庫、救急箱などにも取付ができるコンパクトな設計です。電池蓋センサー内蔵。蓋が外れても通知されるので防犯に安心をプラス。他のスマートカメラやスマートリモコンなどとも連動可能です。本商品をご利用いただくには無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。付属品単4アルカリ乾電池×2、粘着シート、リセット用ピン仕様(通知回数)最大6000回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数です。周囲環境などにより異なります。色ホワイト質量(g)55(電池含む)電源DC3V:単4アルカリ乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×68.5×32.5準拠規格IEEE802.11b/g/n使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)セキュリティWPA/WPA2-PSKRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
スマートプロジェクター
カシムラ¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷天井や壁面、どこでも大画面で動画が楽しめるスマートプロジェクター。スマホの映像をワイヤレスやHDMIケーブルでミラーリングできる。焦点距離60cm~4m、画面サイズ27~200インチ。USB-AポートがあるのでUSBメモリー内の映像や画像が観れる。Bluetooth出力付きなのでお手持ちのワイヤレスイヤホン/スピーカーに音声出力できる。安心のPSE/電波法認証取得済み。電源(V)A100 50/60Hz消費電力(W)40本体質量(g)360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×160寸法(inch)投影サイズ/27~200インターフェイスUSB/HDMI音声出力内蔵スピーカー/3W、Bluetooth/ver5.4アスペクト比16:9/4:3投影距離(m)60cm~4
スマートカメラ 4MP/AI/首振
カシムラ¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷400万画素の高精細映像で見える首振対応スマートカメラ。外出先からスマホで室内をリアルタイム確認できます。またスマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節が可能。自動追跡、暗視撮影等便利な基本機能を搭載。またマイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応しており、留守番のお子様と会話できる他、ブザー音を鳴らし警告することもできます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品仕様フォーマット:動画:mp4(スマホへの保存時)、静止画:png / jpg(スマホへの保存時)寸法(mm)幅75×高さ115×奥行75質量(g)180レンズF値:2.0/焦点距離:4mm/赤外線暗視:850 nm IR LED 10m準拠規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz解像度動画(px):WQHD:2560×1440・360P:640×360 静止画:WQHD:2560×1440・360P:640×360セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート最大15fpsイメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS通信周波数帯域(GHz)2.5※5GHz・6GHz非対応システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
パーキングミラー
カシムラ¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷駐車場などに設置できるパーキングミラー ボールジョイント金具付取付寸法(mm)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×245×78曲率半径鏡面:1000鏡面寸法(mm)155×235
スマート人感センサー
カシムラ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。色ホワイト質量(g)34(電池除く)電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35準拠規格IEEE802.11b/g/n使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)耐水性防水性なしセキュリティWPA/WPA2-PSK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
Φ200ミニキングライト 土中式(反射体:橙色)
カシムラ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。付属品ネカセ棒仕様反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本、ネカセ棒:1本材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付質量(kg)4.3レンズ色黄色
スマートカメラ 首振 2.4&5GHz
カシムラ¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷首振対応の200万画素スクエア型スマートカメラ。外出先からスマートフォンで室内をリアルタイムで確認できるスマートカメラ。スマートフォンのアプリ内リモコンでカメラを上下左右自由に動かし、見たいところに調節可能。自動追跡で動体物を追いかける動体検知で、画像記録とスマートフォンへの通知が可能。カメラレンズを物理的に隠せるプライバシーモード機能搭載。夜間時は周囲の明るさに合わせて自動切替。(自動/オフ/オンの3パターンから選択可能。)。1/4インチのネジ穴付きでカメラ用の3脚やクリップ、磁石などの豊富なアクセサリーが使用可能。マイク・スピーカー内臓の為、アプリ内操作でブザー音を鳴らし警告することや、双方向の通話対応が可能。アプリで最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。カシムラ製スマートカメラが16台ある場合に限る。128GBまでのSDカード対応で過去の記録も確認可能。SDカードは付属していません。SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時に限りアプリ内でのみ確認できます。有償のクラウド録画サービスを利用で本体紛失時も安心。質量(g)210長さ(m)赤外線暗視:最大10入力DC5V 1A/USB Type-C準拠規格IEEE802.11 a/b/g/n記録媒体スマートフォン/クラウド(有償)/microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXCレンズサイズ(mm)F値2.4/焦点距離3.2本体サイズ(mm)W62×D62×H112フォーマット形式動画:mp4、静止画:png/jpg動作温度(℃)-5~50色(本体)ブラックセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)静止画サイズ1920×1080(FHD)/640×360(360P)動画サイズ1920×1080(FHD)/640×360(360P)フレームレート最大20fpsアプリケーションスマートライフ+イメージセンサー1/3インチ 200万画素 CMOS容量(MB)4~8/m(FHD)/1~4/m(360P)通信周波数帯域(GHz)2.4/5通信可動範囲(°)水平350/垂直100システム対応iOS13以上のiPhone/Android8以上のスマートフォン
スマートカメラ 首振/防水/バッテリー内蔵
カシムラ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷防水対応、バッテリー内蔵でどこでも簡単設置できる首振対応のスマートカメラ。左右上下の首振対応でスマートフォンからみたいところがみえる。400万画素の高精細カメラではっきり、くっきり見える。バッテリー内蔵でどこでも簡単に設置できる、防水機能IP65対応。※WI-Fi環境内。暗くて肉眼で見えない時は高輝度LEDと赤外線暗視モードでみえる。128GBまでのSDカードに対応でしっかり記録。本体質量(g)420本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×125
スマートカメラ 4MP/AI/高輝度
カシムラ¥4,298税込¥4,7281台6日以内出荷400万画素の高精細映像で見える高輝度LEDスマートカメラです。外出先からスマホで室内をリアルタイムで確認が可能。磁石内蔵の回転台座。簡単に設置できる金属板を付属。動体検知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。映像や画像はスマートフォンへの記録、microSDカード録画、クラウド(有償)録画に対応。マイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応、またアプリ内操作で警告音を鳴らすことも可能です。アプリ内で他のスマートカメラやスマートリモコンなどと連動できます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品、金属板(粘着シート付)寸法(mm)幅55×高さ75×奥行45質量(g)90入力本体:DC5V1A/USB-CレンズF値:2.0 / 焦点距離:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 10m記録媒体スマートフォン、クラウド(有償)またはmicroSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度静止画(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フォーマット:png / jpg(スマートフォンへの保存時)動画解像度(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フレームレート:最大15fps/フォーマット:mp4(スマホへの保存時)セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)/準拠規格:IEEE802.11 b/g/n 2.4GHzイメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz,6GHz非対応システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
Φ200ミニキングライト ガードレール取付式(反射体:橙色 バンド式 Φ114.3)
カシムラ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。仕様反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本、取付バンド:2組(Φ114.3)材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:白塗装アルミ支柱、親子バンド:メッキ鋼板質量(kg)2.8レンズ色黄色支柱径(Φmm)114.3用
Φ200ミニキングライト コン中式(反射体:橙色)
カシムラ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。仕様反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付質量(kg)4.1レンズ色黄色
Φ200ミニキングライト 頭部(反射体:橙色)
カシムラ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。付属品Φ60.5Uバンド仕様反射板:1枚、取付金具:1組材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板質量(g)450レンズ色黄色
ガレージミラー 丸
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷コンクリートブロックや木の柱に取り付けできるガレージミラー。 キズや錆び、腐食に強いアルミメッキ処理のガラス鏡を使用。 コンクリート釘、木ねじ付属。付属品コンクリート釘、木ねじミラー径(Φmm)260材質(ミラー)ガラス寸法(Φ×奥行D)(cm)26×4.5



























![26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097920-260929-02.jpg)
![26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097369-260929-02.jpg)
![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)