衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
色黄×黒
厚さ(mm)2
基材発泡ポリエチレン
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)7.8
思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。
用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。
材質PVC
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約40×21.5×1.5
こんなお得な商品も!
トラテープ クッションタイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。
クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。
危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)3
色イエロー×ブラック
基材発泡ポリエチレン
テープ長さ(m)3
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)70
引張強度(N/10mm)3
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)15
材質軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)110
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)215
長さ(mm)400
こんなお得な商品も!
安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けができます。開ける時は扉側の冷蔵庫ロック2箇所レバーを押しながら扉を開けてください。閉める時は自動的にロックされます。
用途冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックします。
色白
材質(本体)ABS樹脂
材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤
寸法(縦×横×高さH)(cm)約8×7.5×2.5
材質(部品)ネジ/スチール
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。耐摩耗性にも優れています。ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。家具や壁の角に貼ってケガを防止。両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK
用途壁面の保護、振動吸収材として。物の落下防止
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)2000
形状平型
幅(mm)30
厚さ(mm)3.5
キャビネット、テレビ台、戸棚の扉をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けができます。キャビネットロック開閉は下部レバーをスライドしたまま上にあげると開きます。下にさげると閉まります。
用途キャビネット、テレビ台、戸棚などの扉をロックします。
厚さ(mm)150
色白
材質(本体)ABS樹脂
材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤
高さ(cm)約40
横(cm)約96
材質(部品)ネジ/スチール、バネ/スチール
1セット(2個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。