1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100 質量(kg)1.84(ステーを除く) 軸長(mm)ステー:400 消費電力(W)60 取付ボルトM8ノブボルト 材質(ボディ)アルミダイキャスト 配線長約30cm 動作電圧12V/24V兼用タイプ LED寿命(時間)30000以上 明るさ(Lm)6000 防水保護等級IP68 照射距離(m)約200 材質(ステー)ステンレス
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

おすすめ人気ランキング