3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 動画あり
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F 性能点滅回数:15回/分 材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル 質量(g)172 タイプ防水構造 品種電気二重層キャパシタ 出力電圧(V)3 光源超高輝度LED 公称電圧(V)2.5 出力電流(mA)60 固定方法耐衝撃シリコン封入 使用条件-25℃~+60℃ 視認距離1.5km 最大出力(mW)180
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンゼンマンBIG4 三ツ星産業 動画あり
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。
用途生け簀の柵やブイ等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200 材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂 点滅数(回/分)15 視認距離3km 防水性防水構造
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンゼンマンCube 三ツ星産業 動画あり
海洋工事現場での事故防止、係留施設での夜間の安全対策などに最適です。配線工事や電池交換などは必要ありません。取り付け足がついて、設置がさらに簡単になりました。視認距離は2km以上。赤、黄、緑、青、白の5色展開。安心の日本国内生産で、日本製です。
用途太陽電池式LED灯浮標 材質本体:ポリカーボネート /レンズ:耐衝撃アクリル 構造防水構造(IP65) 出力電圧(V)(太陽電池)2.5 公称電圧(V)(蓄電装置)2.5 出力電流(mA)(太陽電池)200 使用条件-25℃ ~ +60℃ 点滅数(回/分)15回 視認距離2Km 発光体超高輝度 LED 8個
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング