2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラと盗難防止ワイヤーのセット!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。盗難防止ワイヤーは特殊ネジで取り付けるので、センサーカメラの盗難の心配がなくなります。柱に巻いて取り付けや、壁にネジで取り付けることが可能です。
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 盗難防止ワイヤーセット ゴリラポッド ブラック 質量(g)センサーカメラ:約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く)盗難防止ワイヤー:10 方式探知:焦電型赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200、マグネットベース:54×54×48 有効画素数92万画素数 ワイヤー長(mm)500 使用乾電池単1型アルカリ電池×3本 探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラ!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 乾電池 SDカード ゴリラポッド ブラック 質量(g)約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く) 方式探知:焦電型赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200 有効画素数92万画素数 使用乾電池単1型アルカリ電池×3本 探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷