楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。PSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。単三乾電池8本で使用可能なので、取付場所を選びません。また、架台兼前面保護カバーは折りたたむことができるので、持ち運びもらくらく。小型ボートにも最適!。*約10時間連続使用可能(使用環境によって異なります。)。コンパクトなボディに、5型ワイドのLEDバックライト高輝度液晶(850カンデラ)の採用。光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。太陽光下でも見やすい、ボンディング液晶を採用!。液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で貼り付けることで視認性がUPしました。偏光サングラス装着時でも色ズレが起こらないので、どの角度からもクリアな画面表示を実現します。魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。・オートレンジ。常に海底が表示されるように、魚探の深度(水深表示範囲)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。・オートゲイン。海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。海底付近を2倍、4倍、8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。全画面、または魚探画面上に水温グラフを表示できます。グラフで水温の変化を知ることで潮目を知ることができるので、フィッシングポイントを探すときなどに役立ちます。水温の変化を重要視する、トローリングなどに便利です。水中の情報を鮮明に捉え、反応をしっかりキャッチできます。魚の反応をフィッシュマークで表示します。反応を感覚的に確認 できるので、魚探を初めて使用する方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適な機能です。また、魚の反応を識別してアラームでお知らせするフィッシュ アラーム機能も搭載しています。魚探を見ていない時でも反応がわかります。水深デジタル表示のサイズがメニューから簡単に設定できます。『大・中・小』があり、『大』は魚探から離れていてもよく見えます。海底の硬さを数字(0~20)とグラフで表示します。数字が大きいほど硬い海底である可能性が高くなります。また、グラフ表示によりおおよその底質変化を把握することができます。
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。PSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。アンテナ内蔵のスリム設計!。PS-800GPは本体にGPSアンテナ内蔵ですっきりとしたフォルム。アンテナの配線が不要で取り付けもかんたんです。プロッター魚探ならではの機能ももりだくさん!。クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!。PS-800GPは、大きくて見やすい8.4型画面のLEDバックライト高輝度液晶(1000カンデラ)を採用。光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。640×480ドットの高精細を実現。明るく鮮明な画面で、細かな反応も見逃しません。充実の魚探&プロッター機能!2周波対応で探知フィールドが広がる!。200kHzは指向角が狭く、自船の直下をピンポイントで探知することができ、また高い分解能を発揮します。一方、低周波の50kHzは高周波の200kHzに比べると超音波が減衰しにくいため、より深場まで探知することができます。おさかなキャラクターで釣りをもっと楽しく!。振動子で受信した反応を識別し、おさかなキャラクターで表示する機能です。反応の強弱によって3パターンのキャラクターが出現します。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探をはじめて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。※当機能は周波数50/200kHz、50&200kHzのみ対応しています。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※PS-800GPは『おさかなサイズ・深度表示』非対応です。魚探オート機能。魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。:オートレンジ。常に海底が表示されるように、魚探の深度(表示レンジ)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。:オートゲイン。海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。拡大画面表示。海底付近を2倍/4倍/8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。釣行フィールドを広げる全国地図を内蔵。高性能CPUの採用により、地図描写速度はトップクラス。高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地図2画面表示。大画面を活かして、プロッター魚探を左右・上下に分割して、縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。フロントワイド。フロントワイドにすると、進行方向の地図を広く表示させることができます。マーク位置の日時・水深表示。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます)。
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。PSシリーズはリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。アンテナ内蔵のスリム設計!。画面横幅198mmのワイド液晶モデル。右端に配置した操作キーは大きく&見やすい日本語表記でスムーズに操作できます。また、アンテナの配線が不要で取り付けもかんたんです。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。表示部ドット数は800×480と非常に高精細で、細やかな反応や文字もはっきりと見えます。また、高輝度液晶(1000カンデラ)の採用により直射日光下などの明るい場所での視認性もバツグンです。ボンディング液晶の採用により、液晶の視認性を向上させるとともに結露を防止します。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!。受信した微弱な信号をダイレクトにデジタル変換する新しいテクノロジーを導入したHONDEXのDi-デジタルシリーズ。状況に応じた最適なフィルタリングか可能となり、水深に応じた最適な映像を表示します。最新デジタルテクノロジーで雑音(ノイズ)の少ない高品質な画像表現を実現しました。-こんな機能が欲しかった!デジタルならではの多彩な機能-。おさかなサイズ表示。デジタルシリーズでは、好評のおさかなキャラクター機能にサイズ表示を追加しました。1~99のサイズで判断でき、さらに瞬時に実際の映像で反応などを確認できるように「表示/非表示」のワンタッチ機能、通常画面との2画面表示を採用しました。※当機能100mレンジ以内で使用可能です。※サイズ表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。おさかな深度表示。おさかなキャラクター表示に海底からの高さ、また海面からの深さ表示(単位:m)を追加しました。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※深度表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。同一周波数2画面表示。同じ周波数の魚探画像を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。2つの画面を見比べることで、より最適な感度がセッティングできます。全画面感度調整。これまでの魚探では感度を変更するとその時点から変わっていましたが、デジタル魚探では画面上(過去の記録)の感度の変更ができるようになりました。この機能が搭載されたことで、画面全体(過去の記録)を見ながら感度調整ができるため、これから魚探をはじめる方でも鮮明な画像をマニュアル(手動)セッティングできます。充実の魚探&プロッター機能!2周波対応で探知フィールドが広がる!。200kHzは指向角が狭く、自船の直下をピンポイントで探知することができ、また高い分解能を発揮します。一方、低周波の50kHzは高周波の200kHzに比べると超音波が減衰しにくいため、より深場まで探知することができます。それぞれの周波数の特長を上手く使い分ければ、浅場から深場まで幅広く探知することができます。魚探オート機能。魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。:オートレンジ。常に海底が表示されるように、魚探の深度(表示レンジ)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。:オートゲイン。海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。拡大画面表示。海底付近を2倍/4倍/8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。釣行フィールドを広げる全国地図を内蔵。高性能CPUの採用により、地図描写速度はトップクラス。高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地図2画面表示。大画面を活かして、プロッター魚探を左右に分割して、縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。マーク位置の日時・水深表示。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます)。
標準装備品本体&架台、振動子:TD28(8m-3P)、電源コード:DC06(2m)、ハードカバー:CV09
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。