安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「計器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本多電子(HONDEX)延長コード
振動子延長コード。対応機種 TD02・TD03・TD04A・TD04C・TD07・TD08・TD25・TD28・TD43・TD45
コード長さ(m)3
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

本多電子(HONDEX)USB電源コード
市販のUSBモバイル電源を魚探の電源として繰り返し使用できてエコ&経済的です。小型・軽量で手軽に持ち運びできるので、いざという時も安心です。対応機種 PS-500C・HE-601GP2・PS-611CN・PS-610C・HE-68WB・HE-601GP3・PS-611CN2・PS-610C2
USBケーブル長(cm)15 電源コード(cm)75
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

本多電子(HONDEX)遮光フード
遮光フードを使用することで太陽光の反射や映り込みなどの外光反射を効果的に遮ることができます。縦型4.3型ワイド液晶モデル及び縦型5型ワイド液晶モデルに装着可能。魚探にはめ込むだけのカンタン取り付け。ネジなども不要です。対応機種 PS-50C・HE-51C・HE-57C・PS-500C・PS-501CN・PS-511CN・PS-611CN
用途魚探本体にカチッとはめて使用します。液晶画面への太陽光を遮光することで視認性を向上させます。 ブラック
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

本多電子(HONDEX)万能パイプ
船に穴をあけたり、接着しなくても、船べりにクランプで簡単に自分の魚探の振動子を取付できます。ボートの乗り換えをする方やレンタルボートを利用する際にあると特に便利です。
用途小型ボートなどで、振動子を取り付ける場合に使用します ブラック
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図 出力(W)100 周波数(kHz)50/200 記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000 モニタ7型ワイド液晶 使用時間(時間)約8(単3乾電池8本) GPS内蔵(外付け不可)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

本多電子(HONDEX)水温計
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイプ プラグ8P
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本多電子(HONDEX)振動子
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-800GP
用途インナーハル用振動子 質量(g)640 コード長さ(m)8 周波数(kHz)200 プラグ3P
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

本多電子(HONDEX)延長コード
振動子延長コード。対応機種 TD02・TD03・TD04A・TD04C・TD07・TD08・TD25・TD28・TD43・TD45
コード長さ(m)10
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

本多電子(HONDEX)振動子
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 PS-501CN・PS-500C・HE-51C・PS-50C・HE-6000・HE-6100
用途トランザム用取付金具 コード長さ(m)3 周波数(kHz)200 プラグ3P
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。BMOリチウムイオンバッテリーセットを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい。
仕様【地図データ】全国地図 出力(W)100 周波数(kHz)50/200 記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000 モニタ5型ワイド液晶 使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー) GPS内蔵(外付け不可)
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷

本多電子(HONDEX)振動子
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-801GP
用途トランサム取付用振動子(金具付き) 質量(g)612 コード長さ(m)8 周波数(kHz)200 プラグ3P
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

HONDEX PS-611CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図 出力(W)100 周波数(kHz)200 記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000 モニタ6型ワイド液晶 使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー) GPS内蔵(外付け不可)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図 出力(W)100 周波数(kHz)200 記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000 モニタ8型ワイド液晶 使用時間(時間)約8(単3乾電池8本) GPS内蔵(外付け不可)
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

本多電子(HONDEX)ロータリー架台
対応機種 HE-57C・HE-51C・PS-50C・FL-20・PS-500C・PS-501CN・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

本多電子(HONDEX)振動子
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 PS-50C ・ HE-51C ・ HE-6000・ HE-6100
コード長さ(m)6 周波数(kHz)200 プラグ3P
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

本多電子(HONDEX)取付架台
架台とノブボルトのセットです。対応機種 PS-500C・PS-501CN・HE-57C・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-511CN・PS-611CN
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

本多電子(HONDEX)電源コード
対応機種 PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-732S・HDX-9S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di・HE-773BB(-12S)・HE-773SIV-Di・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HE-90S・HE-601GPIII・HE-120S・HE-773IV-Di・PS-611CNII・PS-100GP-Di・HE-773・PS-610CII・HDX-8C
質量(g)141 コード長さ(m)2 プラグ2P
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

【見た目も機能もスマートな9型ワイドモデル!】 Bo(ボンディング)液晶で視認性バツグン!液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で張り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに結露を防止します。先進漂う9型ワイドモデル!画面横幅198mmのワイド液晶モデル。右端に配置した操作キーは大きく&見やすい日本語表記でスムーズに操作できます。フラットフェースに情報をクリアに表示し、明るく見やすい画面を実現しました。おさかなサイズ・深度表示:おさかなキャラクターとサイズを表示します。3種類のキャラクターと、1~99のサイズで判断できます。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探を初めて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。(おさかなキャラクター表示機能は、100mレンジ以内で使用可能です。サイズ表示や深度表示の数値は、様々な要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考え下さい。)。深度表示:おさかなキャラクターと海底からの高さ、また海面からの深さ(単位:m)を表示します。地図2画面表示:大画面を活かして、プロッター画面を左右に分割し縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。(広域表示・拡大表示、カーソル位置を中心に拡大。それぞれの縮尺変更もかんたん!)。魚探自動(オート)機能:魚探が初めての方でもすぐ使用できるように「魚探自動(オート)機能」を搭載しています。全自動でレンジ(深さ)・ゲイン(感度)を調節するので、特に操作をする必要がありません。全画面感度調整:デジタル対応モデルは感度を変更すると過去の記録の感度も変更することができます。画面全体を見ながら感度調整ができ、鮮明な画像をマニュアル(手動)設定できます。同一周波数2画面表示:同じ周波数の魚探画面を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。マーク位置の日時・水深・水温表示:登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(*オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます。)
セット内容【本体+標準装備品】PS-900GP-Di本体、振動子TD28(8m-3P)、電源コードDC06(2m)、ハードカバーCV09、架台 質量(kg)約2 タイプ9型ワイド液晶 出力(W)600 消費電力(W)約10 表示画面:横型 周波数(kHz)50/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×111×180 電源電圧(V)DC11~30 機能その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、記憶点数:航跡32000点、マーク24000点、地図データ:全国詳細地図、アンテナ:GPS内蔵、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ レンジ表示:最大0~1000m、最小0~5m 消費電流(A)約0.8/12V 関連資料(7.73MB) 表示ドット数800×480
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷

【待望の8.4型ミドルチャープ対応モデルが登場!】 HONDEX独自開発のクリアチャープ対応機種に8.4型が新登場。コンパクトでスタイリッシュなボディデザイン。 対応するHONDEX史上最少の広帯域振動子・TD320はミドルチャープ/600Wでいいとこどり。最先端技術を凝縮した「ちょうどいい」プロッターデジタル魚探です! クリアチャープモード(おさかなマーク表示)。ワイドバンドモード90-140kHz(10kHzステップで選択)。スマートフォン・タブレット対応!(最大5台まで接続可能!)。デプスマッピング機能搭載(魚探の深度情報とGPSの位置情報を利用して、画面の地図の上に海底地形を描写する機能です。)
仕様プロット間隔:時間1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分距離0.01~2NM(km)間隔 質量(kg)約2 タイプ8.4型カラー液晶 出力(W)600 消費電力(W)約18 表示画面:横型 周波数(kHz)90-140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×97×216 電源電圧(V)DC11~30 レンジ表示:最大0~500m、最小0~5m 消費電流(A)約1/12V 表示色航跡表示色:7色 色配列5種類 表示ドット数800×600 縮尺0.005~200NM(km) 背景色4色
1セット
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)