4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造。真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性。耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。
質量(g)80 寸法(Φ×高さH)(mm)77×32 内容量(g)1箱(80×48缶) 原材料鶏肉(国産)、醤油、砂糖、みりん、唐辛子、野菜香味調味料/調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、(一部に大豆・乳成分・小麦・豚肉・ゼラチンを含む) 栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【127kcal】・タンパク質【13.6g】・脂質【6.0g】・炭水化物【4.7g】・食塩相当量【1.3g】
1箱(80g×48缶)
23,980 税込25,898
3日以内出荷

販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造。真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性。耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。
質量(g)80 寸法(Φ×高さH)(mm)77×32 内容量(g)1箱(80×48缶) 原材料さんま(国産)、米味噌(大豆を含む))、砂糖、還元水飴、コーンスターチ、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤 栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【253kcal】・タンパク質【12.4g】・脂質【15.9g】・炭水化物【13.1g】・食塩相当量【1.1g】
1箱(80g×48缶)
25,980 税込28,058
欠品中

開けてすぐ食べられる 7年保存のおいしい缶詰 食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高品質管理基準で製造。 真空加圧製法(加熱滅菌処理)により、安全性が保たれています。 長期安定性についてレトルトパウチ(惣菜保存食)に比べ格段に優れています。 耐食性に優れた2ピース構造のオールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。 国産鶏の炙り焼き:国産の鶏肉をしょうゆだれで香ばしく仕上げました。 牛肉大和煮:牛肉を食べやすい大きさにカットし、甘辛く美味しく仕上げました。 いか味付:東北地方で水揚げされた新鮮なイカを、油ベースの甘辛いたれで煮込みました。 さんま味噌煮:脂ののった新鮮な秋刀魚を使用し、厳選された味噌で煮込んだ逸品です。
幅(mm)315 高さ(mm)160 奥行(mm)235 内容量(g)80(1缶あたり)
1ケース
19,980 税込21,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開けてすぐ食べられる 7年保存のおいしい缶詰 食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高品質管理基準で製造。 真空加圧製法(加熱滅菌処理)により、安全性が保たれています。 長期安定性についてレトルトパウチ(惣菜保存食)に比べ格段に優れています。 耐食性に優れた2ピース構造のオールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。 国産鶏の炙り焼き:国産の鶏肉をしょうゆだれで香ばしく仕上げました。 牛肉大和煮:牛肉を食べやすい大きさにカットし、甘辛く美味しく仕上げました。 いか味付:東北地方で水揚げされた新鮮なイカを、油ベースの甘辛いたれで煮込みました。 さんま味噌煮:脂ののった新鮮な秋刀魚を使用し、厳選された味噌で煮込んだ逸品です。
高さH(mm)32mm 内容量(g)80 直径(mm)77
1缶
479 税込517
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング